最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500
TGK品番007-80-71-16
材質SUS316
タイプボムタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
1本
¥124,900
税込¥137,390
6日以内出荷
任意の深さの水を採集できます。
材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキン
タイプ地下水採水器
材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン
外径(mm)40mm
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。0.5L刻みの目盛りが付いています。プレキシガラス製。上下に簡易逆流防止弁付き。【採取方法】。河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。
用途品証・製造・調剤他
材質プレキシガラス
容量(mL)(採取)2500
高さ(mm)340(ハンドル部含む430)
質量(g)1300
目盛0.5L刻み
本体径(mm)130
1本
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
最小口径1.5cmの管や細いパイプから地下水等を揚水するサンプラーです。オールPTFE製で、ボディ外径1.2cm、内径0.8cmです。天部はオープン構造で、吊下用ワイヤーを通す上部左右の穴径は4mmです。テーパー差し込み式の底部はサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。採水液はサンプラー下降時に上下穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部内のボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバックに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
容量(mL)13
質量(g)40
全長(cm)34.5
アズワン品番64-9346-70
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。0.25L刻みの目盛りが付いています。プレキシガラス製。上下に簡易逆流防止弁付き。【採取方法】。河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。
用途品証・製造・調剤他
材質プレキシガラス
容量(mL)(採取)1000
高さ(mm)300(ハンドル部含む380)
質量(g)750
目盛0.25L刻み
本体径(mm)100
1本
¥148,980
税込¥163,878
18日以内出荷
透明アクリル製なので、軽量で携帯に便利です。
水中に沈めるだけで簡単に採水できます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。
材質本体/アクリル樹脂、フタ/SUS304+シリコンパッキン
ステンレス製なので、激しい衝撃にも強く頑丈です。
採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています。
材質本体/SUS304、フタ/SUS304+シリコンパッキン
1個
¥30,900
税込¥33,990
6日以内出荷
最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS
容量(mL)700
全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)
アズワン品番64-9346-64
1個
¥67,900
税込¥74,690
5日以内出荷
地下水採水器 メッセンジャー不要。ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。▼水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。▼※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
容量(mL)600
高さ(mm)(吊下げ部含む)800
材質(本体)アクリル樹脂、フタ:SUS304+シリコンパッキン
質量(g)620
外径(mm)Φ40
アズワン品番68-0954-07
1台
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。吊下用ワイヤー等は別売です。<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
質量(kg)2.1
容量(mL)500
外径(Φmm)66
全長(cm)30
アズワン品番64-9345-70
1個
¥124,000
税込¥136,400
5日以内出荷
河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、。上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他
仕様重し:無し
材質HDPE
全長(mm)965
容量(mL)(採取)900
個装対応
直径(mm)40
入数(本)24
1箱
¥104,980
税込¥115,478
18日以内出荷
地下水採水器 メッセンジャー不要、ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1200mm●質量:750g●外径Φ40mm●材質●▼本体:アクリル樹脂●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン
アズワン品番68-0954-08
1台
¥50,980
税込¥56,078
10日以内出荷
地下水採水器 メッセンジャー不要
ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。
ステンレス製(SUS製304)は激しい衝撃にも強く頑丈です。(採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています)
仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1010mm●質量:2300g●外径:Φ43mm●材質●▼本体:SUS304●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン
アズワン品番68-0954-06
1台
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)300
容量(mL)500
質量(g)2100
最大幅(mm)66
1本
¥97,980
税込¥107,778
18日以内出荷
河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、。上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他
仕様重し:有り
材質HDPE
全長(mm)965
容量(mL)(採取)900
個装対応
直径(mm)40
入数(本)24
1箱
¥109,800
税込¥120,780
18日以内出荷
大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。
用途品証・製造・調剤他
材質PTFE
長さ(mm)371
容量(mL)500
質量(g)1070
最大幅(mm)70
1本
¥299,800
税込¥329,780
18日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300
全長(cm)36
質量(g/個)60
アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
¥52,900
税込¥58,190
5日以内出荷
大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。
用途品証・製造・調剤他
材質ニッケルメッキ黄銅
長さ(mm)425
容量(mL)500
質量(g)2300
最大幅(mm)52
1本
¥239,800
税込¥263,780
18日以内出荷
アズワン品番61-0304-86
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
アズワン品番61-0304-87
危険物の類別非危険物
1個
¥84,980
税込¥93,478
33日以内出荷
最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ小OS
容量(mL)50
質量(g)108
全長(cm)37
アズワン品番64-9346-68
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
1台
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
付属品PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個
タイプオールフッ素樹脂
揚程(m)5
材質(チューブ)PTFE
プラスチックビーカーが振り子のように前後に振れるため、下水溝・井戸や穴などの幅の狭い場所での採水に適しています。
角度調節はできません。
TGK品番0007807022
材質U字型保持具:ステンレス
質量(g)300
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
サンプル溶液や地下水のフッ素イオン(F-)の半定量測定を行います。
付属の6%塩酸を加えた検液に桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
TGK品番0007440107
測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100
寸法(Φmm)25
1箱(30枚)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
上水・下水・排水・純水中の大腸菌群および総細菌数の検査を、簡便・迅速に行えます。これを液体に浸して、ふ卵器の指定温度で培養して、コロニーを計算します。
TGK品番719-80-45-03
品番MY00 100 25
検査項目カビ酵母用(黄)
アズワン品番61-0201-33
1ケース(25個)
¥40,980
税込¥45,078
10日以内出荷
γ滅菌済。親水性。タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。
種別γ滅菌済
サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
寸法(mm)Φ25のディスク
測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100=ppm
測定値(測定可能pH値)pH1未満
1箱(30枚)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付
架台プラスチック製、黒色、白色円板付
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 。採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。
タイプ一般用
付属品HDPEボトル(100、200、400mL 各1)
揚程(m)5
最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
容量(mL)300
質量(g)60
外径(Φmm)40
全長(cm)36
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。