スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
角度(°)120
材質ほうけい酸ガラス
片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。
材質ほうけい酸ガラス
型式19/38-19/38
寸法a(mm)80
角度(°)105
球径(Φmm)35
寸法b(mm)25
吸入口外径(Φmm)8
上部摺合19/38
下部摺合19/38
1個
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
Fine共通摺合せ二又減圧用アダプターです。
吸引口外径(Φmm)8
Fine透明共通摺合せ二又減圧用アダプターです。
吸引口外径(Φmm)8
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット
材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。
適合本体冷却器450mm用
ゴム栓(No.)8
外径(mm)10
内径(mm)27
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。