科学研究・開発用品 :「二液性」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。5ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE 容量(mL)20 口径×高さH(mm)34×43 キャップ色
1セット(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷

二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE キャップ色
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液 材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 フィルター直径(Φmm)25 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書 材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 発振周波数40/120kHz 温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位) タイマー1~99分 安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 発振回路他励発振 発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
1台
129,000 税込141,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液 材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 フィルター直径(Φmm)25 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)二酸化塩素 高速法 用バリデーター
二酸化塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-53
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)二酸化塩素用バリデーター
二酸化塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-96
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 COD&吸光光度計
エコ商品
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610 動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
359,800 税込395,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用 材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 フィルター直径(Φmm)25 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル 型式GDX-FPH 電源内蔵充電池またはUSB接続 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175 測定範囲(pH)0~14 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(pH)±0.2(工場校正) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155 電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)5~80℃ アプリケーションVernier Graphical Analysis(R) 分解能(pH)0.01
1セット
48,980 税込53,878
31日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング