科学研究・開発用品 :「作業用キャップ」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着が簡単なヘアキャップ。頭髪の脱落による異物混入を防ぎます。通気性に優れ、不快なムレを解消します。
材質ポリプロピレン、合成ゴム ホワイト サイズフリー(未使用状態:直径30cm) コード30811829 アズワン品番65-0338-32
1パック(100枚)
1,598 税込1,758
欠品中

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE 材質(キャップ)PP
1本ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。4連キャップで作業効率向上。CO2透過。電子線滅菌済。
材質メディカルシリコーンゴム 全長(mm)100 滅菌電子線滅菌済 呼称シリコーンキャップ アズワン品番64-3695-51 キャップ外径(Φmm)23Φ
1セット(10袋×6個)
53,980 税込59,378
34日以内出荷

特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 広口
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ SnapTecR 50
【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
仕様公称容量:45mL キャップ形状:スナップテックキャップ 底の形状:コニカル カラーレス オートクレーブ滅菌:121℃、20分可能 耐遠心力:最大17,000xg 滅菌純度:Sterile、pyrogen-、DNase-、RNase、human and bacterial DNA-free 密閉性:-86℃から100℃ 販売単位:200本(10袋×20本) アズワン品番65-1891-43
1セット(10袋×20本)
14,980 税込16,478
当日出荷

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。2L、3L、5Lのフラスコと使用します。キャップに蠕動ポンプを接続し、溶液を注入することができます。作業終了後、トランスファーキャップは培養用のベントキャップと交換することができます。バクテリアや浮遊細胞の大量増殖時の溶液搬送や培養に適用。密閉したまま作業ができるので、コンタミネー
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6
1パック(4個)ほか
53,980 税込59,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。2L、3L、5Lのフラスコと使用します。キャップに蠕動ポンプを接続し、溶液を注入することができます。作業終了後、トランスファーキャップは培養用のベントキャップと交換することができます。バクテリアや浮遊細胞の大量増殖時の溶液搬送や培養に適用。密閉したまま作業ができるので、コンタミネー
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6
1パック(4個)ほか
53,980 税込59,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります 遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます キャップは本体に保持されます 開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります
用途遠沈管の開閉。 トラスコ品番836-6258
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ SnapTecR 50
【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
1セット(8袋×30本)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルサイエンス5連日立用サンプルカップ 600個
5連結サンプルカップ。1度に5個のサンプルカップをラックに立てられ作業効率が上がります。適合キャップ:16Φ用キャップ
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用 アズワン品番67-2189-87
1箱(600個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
1袋(100個)
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
1ケース(50本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレン アズワン品番67-2480-34
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 細口
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。 中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマートな形状です。
呼称30mL 細口 口径(Φmm)15 外径×高さH(Φmm×mm)Φ33×H66 材質本体/PE、キャップ/PP 容量(mL)30
1本
78 税込86
7日以内出荷

アイスラック チルポケット サンプラテック 動画あり
冷温が伝わりやすいステンレスを基材にチューブを保持するポケット部分はアルミ製で構成されています。ポケットはチューブに密着できるサイズ(チルポケット方式)になっており、チューブをまんべんなく冷却することができます。回り止め機能の付いた「ギザ付」タイプは側面に縦目ローレットの入ったスクリューキャップチューブに適合し、ラックに差し込んだまま片手でキャップの開閉作業ができる冷却ラックです。適度な重さで氷上で安定します。各アルミポケットが独立しているので、それぞれの外壁に氷が直接触れやすくなり安定的な冷却を期待できます。
材質(ポケット)アルミ、(ジョイントパーツ)PC 材質(本体)ステンレス
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ用作業ラック。40本(4x10)立。片手でキャップが開けられるように、特殊な穴径のラック
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):216x102x25mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-91
1セット(4個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ用作業ラック。40本(4x10)立。片手でキャップが開けられるように、特殊な穴径のラック
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):216x102x25mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-90
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ピペットを出し入れしやすい角度に傾けて使用できるので分注作業に適しています。高さを抑えた形状で、クリーンベンチのような限られた空間での作業や冷蔵庫での保管にも便利です。ねじ口キャップは人間工学を取り入れたデザインで、より少ない力でキャップの開閉ができます。
仕様本体 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)500 高さ(mm)151(キャップ装着時) ねじ規格GL-56 アズワン品番3-8770-21
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックマルチキャップ
キャップテーパー面に連続リブ構造を採用。一つのキャップで様々な口径のテストチューブに対応できます。コストメリットと作業の容易性に優れ、一日に大量の検体を扱うような検査センターで有効です。
1箱(1000個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)6
1箱
15,980 税込17,578
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)5
1箱
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)6
1箱
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)5
1箱
13,980 税込15,378
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48 口内径(Φmm)9.3 耐冷凍容量(mL)3
1箱
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)25
1箱
35,980 税込39,578
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)15 外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)7~8
1箱
15,980 税込17,578
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15
1箱
20,980 税込23,078
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48 口内径(Φmm)9.3 耐冷凍容量(mL)3
1箱
25,980 税込28,578
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10
1箱
17,980 税込19,778
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります