科学研究・開発用品 :「内径25mm」の検索結果

関連キーワード
339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
1本ほか
52,980 税込58,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)12-25 アズワン品番1-7377-33 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1セット(4本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。 サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。 エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
仕様●サイズ:縦150mm×横150mm●材質:スチール アズワン品番67-9134-20
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1巻
特価
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

1巻(1m)ほか
特価
30 税込33
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1 材質天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。 材質塩化ビニール ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く) 透明
1本(1m)ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785 仕様PSキャップ及びPE中栓付 胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6 口内径(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1本(1m)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
材質塩化ビニル 長さ(m)10 規格食品衛生法適合 耐熱温度(℃)70(無負荷) 使用糸テトロン
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
1個(1m)
特価
350 税込385
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVC ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)121
1箱(10本)ほか
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本(1m)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒 材質めのう タイプ浅型
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
1袋
519 税込571
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります