17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテック密度勾配装置円筒型
ポリアクリルアミドグラジエントゲルの作成に適しています。マグネチックスターラーを使用して撹拌できます。目盛付で液量が確認できます。ホコリ・ゴミの混入を防ぐキャップ付
チューブ外径(Φmm)(接続用枝管)4
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
仕様真空計個数:1個 真空計(MPa)-0.1 適合ポンプFP-15型
1台
89,980 税込98,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H) 材質PP、PE(蓋)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8) タイプ標準 LH型 電圧(V)三相200 4kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ400×400 本体質量(kg)40(キャスター付) 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ620×700 アズワン品番4-1701-05 処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ標準 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-01 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
419,800 税込461,780
17日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8) タイプ窒素雰囲気 LH型 電圧(V)三相200 4kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ400×400 本体質量(kg)40(キャスター付) 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ620×700 アズワン品番4-1701-06 処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
739,800 税込813,780
10日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ標準 SH型 電圧(V)単相200 1.8kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-03 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ窒素雰囲気 SH型 電圧(V)単相200 1.8kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-04 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ窒素雰囲気 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-02 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷

円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。 円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。 超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。 基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。 故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28 付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース 材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー15分計または連続
1台
345,000 税込379,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。 仕様流量計、配管在り 付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース 材質セラミックファイバー 有効内寸(mm)275 コード長さ(m)3 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体寸法(mm)奥行355 本体寸法(mm)高さ540 温度制御方式PID制御 本体寸法(mm)幅355 有効内寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・高さ(mm)275 有効内寸法・幅(mm)200
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5 質量(g)約260(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
1台
739,800 税込813,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineクールスターラー
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番692-63-10-09 質量(kg)12 外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-3~+80 モーターDC形 温度精度±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL)50~1000 温度調節デジタルPID制御
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

畑電機製作所エレポット電気炉
四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
1個
419,800 税込461,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング