554件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動できるため、構造をよく理解できます。2重らせん構造のままバネのような動きができます。
仕様内容物1:A-T塩基対×3、G-C塩基対家×3、水素×5、酸素×3、RNAモデル用酸素分子、ウラシル塩基、ATP・TTP・GTP・CTPモデル アズワン品番4-6472-01
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。
アズワン品番64-3279-84
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

超高分子ポリエチレン樹脂の多孔質シートです。耐薬品性、耐摩耗性、電気特性等、超高分子ポリエチレン樹脂の特性をそのまま多孔質化することで、通気性、低摩耗性等の特性を強化します。生理的に無害・無毒で、日本食品衛生協会の使用許可を得ています。
1枚ほか
27,980 税込30,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。
用途濃縮・脱塩・透析 分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

推奨用途:小分子と生体分子
長さ(mm)250 フォーマット形式Column アズワン品番67-7341-33 内径(mm)4.6 細孔径200A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷

推奨用途:小分子と生体分子
長さ(mm)150 フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途:小分子と生体分子
フォーマット形式Column USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

推奨用途:小分子と生体分子
長さ(mm)250 フォーマット形式Column アズワン品番67-7341-02 内径(mm)4.6 細孔径125A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷

推奨用途:小分子と生体分子
フォーマット形式Column 細孔径125A USPコード該当なし 粒子径(μm)3 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

推奨用途:小分子と生体分子
長さ(mm)250 フォーマット形式Column アズワン品番67-7341-04 内径(mm)3 細孔径125A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷

推奨用途:小分子と生体分子
長さ(mm)250 フォーマット形式Column アズワン品番67-7341-01 内径(mm)2 細孔径125A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷

推奨用途:小分子と生体分子
長さ(mm)250 フォーマット形式セミ分取カラム アズワン品番67-7341-03 内径(mm)10 細孔径125A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
1個
389,800 税込428,780
21日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当 仕様インチケージ:-
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

推奨用途:低分子
細孔径100A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS-3 分離モード逆相
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途:低分子
細孔径100A USPコードL21 粒子径(μm)10 固体サポートポリマー 固定相架橋ポリマー ・ RP-1
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途:低分子
フォーマット形式Column 細孔径100A USPコード該当なし 粒子径(μm)3 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS-3 分離モード逆相
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推奨用途:低分子
フォーマット形式Column 内径(mm)2 USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 分離モード逆相
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

推奨用途:低分子
フォーマット形式Column USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 分離モード逆相
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

推奨用途:低分子
フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 細孔径100A USPコード該当なし 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS-3V 分離モード逆相
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

推奨用途:低分子
フォーマット形式Column 細孔径100A USPコード該当なし 粒子径(μm)3 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS-3 分離モード逆相
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

推奨用途:低分子
長さ(mm)100 フォーマット形式Column アズワン品番67-7331-30 内径(mm)4.6 細孔径100A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相フェニル ・ フェニル-3(PH-3) 分離モード逆相
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷

推奨用途:低分子
長さ(mm)250 フォーマット形式セミ分取カラム アズワン品番67-7340-28 内径(mm)10 細孔径100A USPコード該当なし 粒子径(μm)10 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS-3 分離モード逆相
1個
379,800 税込417,780
21日以内出荷

推奨用途:低分子
関連資料(0.31MB) 細孔径100A USPコードL21 固体サポートポリマー 固定相架橋ポリマー ・ RP-1
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

推奨用途:低分子
フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 USPコード該当なし 固体サポート完全多孔質シリカ
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

推奨用途:低分子
長さ(mm)75 フォーマット形式Column アズワン品番67-7329-99 内径(mm)4.6 細孔径150A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS-2 分離モード逆相
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

推奨用途:低分子
長さ(mm)50 フォーマット形式Column アズワン品番67-7327-23 内径(mm)2 細孔径100A USPコードL21 粒子径(μm)5 固体サポートポリマー 固定相架橋ポリマー ・ RP-1
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷

・安全機能:遠心中でもキャップが空かないセーフロック機能付き ・用途:遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野など。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究 材質PP(ポリプロピレン) ナチュラル 機能ロックキャップ 入数(本)500
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・読み取りやすい白色目盛付きです。 ・便利な書き込みスペース付きです。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間)
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究 材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
1本
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
1箱(10袋×10本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途:高分子量ポリマー(100~10000KMW)の分離
長さ(mm)300 フォーマット形式Column アズワン品番67-7344-66 内径(mm)7.8 関連資料(0.85MB) 細孔径0A 粒子径(μm)5 固体サポート架橋スチレン ジビニル ベンゼン 固定相混合気孔サイズ ・ リニア(2) 分離モードゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)
1個
329,800 税込362,780
21日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM YPD寒天培地
分子生物学で使用する酵母の増菌および保存用の培地です。
質量(g)500 タイプ保存用 種類寒天培地 アズワン品番63-6531-31
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

信越化学工業シーリング剤
エコ商品
腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。 KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。 KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。
クリア 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100 主成分シリコーン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM テリフィックブロス
分子生物学的な遺伝子操作を行った大腸菌の培養用です。
質量(g)500 タイプ大腸菌用 アズワン品番63-6528-61
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM SOB培地
分子生物学的な遺伝子操作を行った大腸菌の培養用です。
質量(g)500 タイプ大腸菌用 アズワン品番63-6528-59
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
材質疎水性PVDF フィルター:白色 品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン 吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2) 名称ブランド名:Immobilon フィルターコード:ISEQ 寸法(cm)フィルター:7×8.4 吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2) インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262 検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法) 湿潤性疎水性 適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション 表面フィルター:プレーン フィルター穴径(μm)0.2 アズワン品番4-6563-01 アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting
1箱(50個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング