27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金 質量(kg)約3.4 使用温度範囲(℃)-80~+350 容量(L)2 サイズ(mm)約Φ4 アズワン品番3-6752-02
1袋
19,900 税込21,890
当日出荷

アズワン品番61-0313-63 危険物の類別非危険物
1個
52,980 税込58,278
33日以内出荷

・ケミストプラザのオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
材質アルミナセラミックス製 質量(kg)約1 寸法(Φmm)3
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金 質量(kg)約3.3 使用温度範囲(℃)-80~+350 容量(L)2 サイズ(mm)約Φ10 アズワン品番3-6752-01
1袋
19,900 税込21,890
当日出荷

1個ほか
364,000 税込400,400
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛 厚さ(mm)1 寸法(mm)210×297(A4サイズ) 質量(g)90 耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

優れた電気絶縁性と熱特性を有します。高温、低温を問わずほとんどの溶剤に溶解しません。熱的化学的に安定性が高い。各種部材との適合性に優れる。表面張力、粘度が低い。非危険物、不燃性、実用上無毒、無臭で安全性が高い。オゾン破壊係数がゼロ。
用途半導体製造装置の熱媒体・ブラインに。化学合成や環境試験室などの低温冷却。電子機器の絶縁冷却。
1缶(20kg)ほか
899,800 税込989,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineホットプレート
プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250 プレート寸法(mm)338×238×25H 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時) 使用環境5~35℃、Rh80%以下 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 温度設定1℃単位
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
主成分エチレングリコール 最高使用温度(℃)60
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルバススターラー アズワン 動画あり
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター 取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ) 電源AC100V、50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ 温度精度±2℃ 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御マイコンPID制御 タイマー設定0~99時間59分 ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~200
1台ほか
80,900 税込88,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WBS-80M ウォーターバススターラー アズワン 動画あり
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個 材質(本体)ステンレス(SUS430) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10 タイマー設定0~99時間59分 温度表示精度±2℃ 温度設定範囲(℃)5~80 アズワン品番2-7940-31 材質(槽内)ステンレス(SUS316) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
75,700 税込83,270
当日出荷

PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 回転数100~1200rpm タイマー時間0~99時間59分 外寸法(mm)260×266(290) ※1×241 ヒーター容量(W)シーズヒーター750 温度設定範囲(℃)室温+5~250 アズワン品番2-7939-22 温度調節精度(℃)±2℃
1台
113,000 税込124,300
当日出荷

水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180 温度設定範囲(℃)室温+5~80 温度調節精度(℃)±2 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 寸法(Φmm)7~10(取り付け可能温度計) 電源(V)AC100(50/60Hz)800W 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
最高使用温度(℃)280 電源AC100V 電源コード(m)1 材質ステンレス(SUS304)
1個
94,980 税込104,478
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性・密閉性(全密閉・一体構造)・防爆性に優れています。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
材質ステンレス(SUS304) 電源AC100V 電源コード(m)1 最高使用温度(℃)280
1台
65,980 税込72,578
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200 型式DBH-1000型 質量(kg)約3 電源AC100V 50/60Hz 2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず) 温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体 温度調節精度±0.5℃±1digit 保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A) 温度設定範囲(℃)室温+5~200 タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分) 設定最小単位(温度)0.1℃
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
温度設定範囲(℃)40~200 ヒーター容量(W)200 材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ) 型式BV-001型 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 2.1A 温度センサーK熱電対 槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90 温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付 真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。) 使用周囲温度(℃)5~35 保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290 温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。 吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式) 圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

アズワンビーズバス
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
種別BBH-1 ホット アズワン品番3-6770-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
149,000 税込163,900
10日以内出荷

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
温度設定範囲(℃)室温+5~150 槽内寸法(mm)300×150×150 電源AC100(50/60Hz) 付属品アルミビーズ(大)
1個
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時) 種別EB-303A 寸法(mm)160×265×148 質量(kg)2.8 電源AC100V、2A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 ヒーター面状ヒーター:200W 温度調節精度±0.1~±0.3℃ 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
112,000 税込123,200
8日以内出荷

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400 種別EB-603A 寸法(mm)270×265×148 質量(kg)4 電源AC100V、4A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 電源コード(m)2 温度調節精度±0.1~±0.3 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200 温度分布37℃時±0.6℃ 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
137,000 税込150,700
8日以内出荷

1パック(2本)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング