39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穿刺の深さは6段階(0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・1.8mm)に調節可能です。※本商品は研究または実験以外の目的では仕様できません。
種別本体 アズワン品番4-229-01
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
9,990 税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。
仕様尾長(mm):約130(露出部約110)、セット内容(mL):本体・専用潤滑剤(50)・ベビーパウダー(100g) 材質胴体部・尾部/軟質シリコン、足部/ナイロン、尾部カプセル/プラスチック 寸法(mm)約70×39×31 ※尾部除く 質量(g)28(尾部含む) アズワン品番3-8333-01
1セット
89,980 税込98,978
13日以内出荷

従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。
材質アクリル 固定器寸法(Φmm)31×20(最小)~80(最大)
1台
14,980 税込16,478
33日以内出荷

※本商品は研究または実験以外の目的では仕様できません。
アズワン品番4-229-11
1箱(100本)
3,498 税込3,848
翌々日出荷

マジックテープで装着できます。皮膚試験における塗布部の保護など、グルーミングの防止に。首まわりΦ35mm前後のマウス・ラットにご使用できます。
型番2580
1袋(10枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109 適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本 耐熱温度(℃)-80~+40
1セット(6個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm)(最小~最大)20~80 型番13302 固定器寸法(Φmm)31
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

実習・実験等にすぐお使い頂ける8種類を取り揃えたベーシックセットです。持ち運びやすくコンパクトに収納可能なレザーケース入り。単品でもご購入頂けますので、お取り換えの際に便利です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別全8種セット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×150×30
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

明るく、広い新奇な空間に対象動物を置き、不安・恐怖を惹起させることで情動運動を測定します。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が容易です。
材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)300×300×400 質量(kg)約4.8 型番MSQ-10 アズワン品番3-7484-01
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

動物の精密解剖に最適なセットで耐久性の高いステンレス製です。10点が木箱にすっきり収納できます。単品でもご購入頂けますので、お取り換えの際に便利です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別全10種 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×130×35
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

精密解剖に必要な器具をまとめたコンパクトセットです。低価格で学生実習用にも最適です。木製ケースは仕切板付ですっきり収納できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別全6種 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×90×34
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:145mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-44
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

1セット
8,598 税込9,458
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
台座寸法(mm)W200×D270×H32
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1 寸法(mm)W49×H14×L95 質量(g)約42 電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定時間5秒 記憶容量最大400回分 アズワン品番3-9326-01 対象動物マウス・ラット
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!
材質ナイロン、ポリエステル
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シナノ製作所マウス飼育ケージ
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
1個
9,460 税込10,406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-40
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-39
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

。動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:145mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-43
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-41
1本
6,198 税込6,818
7日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-42
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷

1セット(200本)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC 材質(本体)PVC 材質(棚板)PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm)12 棚板穴径5mm バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
材質HDPE 耐熱温度(℃)121
1組(200枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

実験動物飼育箱洗浄剤動物飼育箱の汚れや、糞尿受け皿にこびりついた尿石等速やかに洗浄除去します。酸性液体洗剤です。
危険物の類別非危険物
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかな螢光色によって見落とすことがありません。優れた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、部屋、危険物質、実験動物等でご使用下さい
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
1組(2本)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5 寸法(mm)台座:200×270×32 筒径(Φmm)140
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキングが可能ですので省スペースの構造です。
仕様商品コード: 3130-01 材質ポリスチレン(PS) 使用温度範囲(℃)20~60℃ 外径×高さH(Φmm×mm)263×124 アズワン品番31-3001-55
1個
779 税込857
翌々日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)スチロール水槽丸型
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材 使用温度範囲(℃)20~60
1箱(30個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。
種別丸型 寸法(Φmm)300 アズワン品番31-3002-55
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷

1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
1箱
6,290 税込6,919
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
1箱(20セット)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング