化学実験用に汎用性の高い、はさみ・ピンセット・ヘラをセットにしました。プラスチックケース入りです。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-42
1セット
¥3,820
税込¥4,202
7日以内出荷
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験
形状短冊
寸法(mm)9×50×1
ダイセットからペレットを押し出すだけで高品質のペレットが得られます。UDS-13には木箱が付属しています。
仕様●摘要:セット一式●コード番号:3001-0500●セット内容:濃縮試験管(5ml) ×3、濃縮試験管(10ml)×1、ボイラー(300ml)×1、ボイラー(500ml)×1、分留管×1、キャピラリー×2、分留管(200mm)×1、分留トラップ×1、冷却器×1、吸引アダプター×1、丸フラスコ(1000ml)×1、クランプ×3、ボールクランプ×1
アズワン品番65-8685-64
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
仕様●容量 mL:1000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ80×330●コード番号:695-1000
アズワン品番65-8677-10
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
仕様●容量 mL:500●摺合せ:34/45●ゴム止:Φ 12mm●寸法 mm:Φ60×295●コード番号:695-500
アズワン品番65-8677-09
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
仕様●容量 mL:2000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ90×460●コード番号:695-2000
アズワン品番65-8677-11
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
仕様●容量 mL:250●摺合せ:34/45●ゴム止:Φ 12mm●寸法 mm:Φ50×250●コード番号:695-250
アズワン品番65-8677-08
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様●使用TS:19●入数・枚:10●コード番号:9101-19S
アズワン品番65-8681-90
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様●使用TS:29●入数・枚:10●コード番号:9101-29S
アズワン品番65-8681-92
1セット(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
仕様●使用TS:34●入数・枚:5●コード番号:9101-34S
アズワン品番65-8681-93
1セット(5枚)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様●容量 mL:500●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:225●コード番号:694-500
アズワン品番65-8677-03
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様●適用ガラスコック:K-13●5個入●コード番号:168-13K
アズワン品番65-8680-77
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様●容量 mL:200●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:195●コード番号:694-200
アズワン品番65-8677-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●適用ガラスコック:Kー16●5個入●コード番号:168-16K
アズワン品番65-8680-78
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24S
アズワン品番65-8681-91
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
仕様●使用TS:45●入数・枚:5●コード番号:9101-45S
アズワン品番65-8681-94
1セット(5枚)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
仕様●容量 mL:300●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:206●コード番号:694-300
アズワン品番65-8677-02
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様●適用ガラスコック:Kー19●5個入●コード番号:168-19K
アズワン品番65-8680-79
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様●小穴×大穴:Φ8×Φ15●長さ(mm):110●入数:50枚●コード番号:3306-03S
アズワン品番65-8687-56
1セット(50枚)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
仕様●小穴×大穴:Φ4×Φ10●長さ(mm):85●入数:50枚●コード番号:3306-02S
アズワン品番65-8687-55
1セット(50枚)
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールのセットです。
セット内容ストレートピンセット ベントピンセット ローラナイフ 替刃 メス ストレートプローブ ベントプローブ タングステンプローブ(直径0.5・1.0mm)各1
セット数10点
1式
¥78,980
税込¥86,878
21日以内出荷
錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)で使用するΦ3mmダイセット用です
仕様●入数:6枚入
アズワン品番67-6601-41
1袋(6枚)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
FT-IRを始める際に必要な基本製品セットです。組立液体セルは各種液体、ペースト、粘性液体等の分析に、また固体セルはΦ3mmのKBr(臭化バリウム)ペレット成型や分析に適しています。
仕様セット内容(mm):テーブルプレス、3ダイセット、組立液体セル、KBr(臭化バリウム)窓板/32×3(孔無・孔有/各1枚)、KBrパウダーパケット/(0.5g×20パック)、乳鉢及び乳棒/35、スパチュラー、クイックホルダー、EZクリップホルダー、マグネチックフィルムホルダー、エコノカード/9.5径(30枚入)、ペーパーインサート(30枚入)
型番STJ-0200
アズワン品番3-5205-01
1個
¥249,800
税込¥274,780
33日以内出荷
EZ-PickⅢと前処理装置EZ-SliceIRをセットにした製品です。EZ-PickⅢはWindowsPCやAndroid端末で10~200倍まで拡大して見ることができる試料拡大ツールです。EZ-SliceIRは切削角度を45~90度まで変えられ、数十ミクロン厚に切削可能です。サンプル台座を左右に各10度調整できます。特殊専用丸刃により、断面を潰さず面出しすることができます。
仕様●カメラ:92万画素 CMOS●スライス厚:50μm~●切削角度:45~90°
倍率10~200倍
対応OSWindows 7以降 Android
照明LEDライト(6個)
1個(1個)
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200
モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)【オイルバス】±3
最大消費電力(W)【オイルバス】1000
仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
予めカットされており、作業性良好。持ち運びが容易。大小さまざまな破損個所に対応します。
用途小規模のクラックや漏水に対して簡易補修。
セット内容パッチシールクロス/200mm×200mm:6枚、100mm×400mm:4枚
1セット(5箱)
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
仕様公称容量×本数:5~10mL採血管/15mLガラス管×8、7~10mL長い採血管/15mLガラス管×12
直径×長さL(Φmm×mm)12~17×65~107、12~17.2×89~107
回転数最高4000(rpm)
最大遠心力(xg)2400×2470
サービス分類レンタル
仕様公称容量×本数:15mLコニカル管×4+50mLコニカル管×2
直径×長さL(Φmm×mm)30×117
回転数最高4000(rpm)
最大遠心力(xg)2610
サービス分類レンタル
仕様●入数:3個組●ネジ式●コード番号:511-1
アズワン品番65-8670-60
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様●入数:3個組●バネ式●コード番号:512-2
アズワン品番65-8670-61
1セット(3個)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
ピルファー機能+リシール機能があります。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他
トラスコ品番722-4338
材質PP
質量(g)374
容量(L)6.2
外径×高さH(Φmm×mm)225×205
1セット(30個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
ピルファー機能+リシール機能があります。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他
トラスコ品番722-4346
材質PP
質量(g)374
容量(L)6.2
外径×高さH(Φmm×mm)225×205
1セット(30個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
ポリプロピレン(PP)は食品衛生法の規格基準に適合した物を使用しています。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他
トラスコ品番722-4311
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
高さ(mm)199
質量(g)183
容量(L)4
内径(Φmm)172
外径(Φmm)189
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
5mm幅で滅菌バッグをしっかりシールします。滅菌バッグのフィルム面を上に向けた状態でシールができます。※本製品のヒーターは下側に付いていますので、滅菌バッグのフィルム面を下側にセットした方が強く溶着されます。※使用する滅菌バッグによってはフィルム面を上側にセットした状態でシールできない場合や溶着が弱くなることがございます。フィルム面を上側にセットして溶着が弱い場合:(1)フィルム面を下側にセットする。または(2)通電時間を長くセットする。フィルム面を下側にセットしてフィルムが溶けすぎている場合:(1)フィルム面を上側にセットする。または(2)通電時間を短くセットする。スライド式のカッター付きです。
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。