28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称1W/V% ピオクタニンブルー溶液 等級EP 化学式C24H28ClN3 濃度(%)1W/V 化学組成C24H28ClN3 アズワン品番89-0062-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号8004-87-3
1本(100mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PFA 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度140℃ 収縮率(%)25
1箱
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度140℃ 収縮率(%)40
1箱
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PTFE 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度327℃ 収縮率(%)75
1箱
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25
1箱
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25
1箱
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PTFE 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度327℃ 収縮率(%)50
1箱
46,880 税込51,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PFA 長さ(mm)標準:1.2 透明 収縮後内径最大値(Φmm)0.83 収縮前内径最小値(Φmm)1.1 呼称#1 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度140℃ 収縮率(%)25 入数25本 収縮後肉厚(mm)標準値:0.2
1箱
49,980 税込54,978
4日以内出荷

変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。 蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。
タイプ浸漬用
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

仕様単位:50個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可、廃棄バッグホルダーと組み合わせての使用を推奨。 アズワン品番63-8462-62
1式(50個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様単位:50個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可、廃棄バッグホルダーと組み合わせての使用を推奨。 アズワン品番63-8462-66
1式(50個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホッティーポリマー超極細TPXチューブ
エコ商品
TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等 材質TPX RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m×1巻)
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

医療・理化学用洗浄剤です。 主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可 pH値:11.8(2%水溶液) 濃縮アルカリ性洗浄液 使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液) 洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
1本(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
4,710 税込5,181
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(960本)
4,498 税込4,948
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(960本)
4,498 税込4,948
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(960本)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(500本)
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。
仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):0.8×0.6×27●ゲージ:21G●サイズ(mm):12×41L アズワン品番65-9402-71
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Eppendorf Biopurピペットチップにより生物学的に最高の純度を実現。PCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-free、およびbacterial DNA-freeを保証。医療、製薬、食品産業、分子生物学、細胞工学分野での利用に。それぞれの製造ロットを独立機関が継続的に検査
長さ(mm)103 ダックグリーン 容量(μL)50~1250 アズワン品番65-0261-66
1セット(480本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
1個
149,800 税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用、医療用、化学工業用、化粧品産業用、製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
1個
729,800 税込802,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
仕様●コンテナ仕様(mL):60(ガラスバイアル)●分注速度(秒/回):2.5~3.5●分注量(mm^3/回):2.5(±3%) 寸法(mm)225×152×54 質量(g)約580 タイプ体積基準分注方式 電源(V)充電式(専用ケーブル付属、115/230 60/60Hz) 定格電力(W)最大:5 アズワン品番68-0826-83
1個
419,800 税込461,780
52日以内出荷

充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
1個
449,800 税込494,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro HDPE アスピリンレーターボトル、ハンドル付き、 10L RS Pro の高耐久性吸引ボトルです。化学薬品やラボのソリューションなど、大量の液体の保管や取り出しに最適な高品質で Durable な保存ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE 吸引器分配ボトルは、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止シーリング及び識別用の色分けされたねじキャップの LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。RS Pro 吸引器ボトルは硬質設計で、卓上でのディスペンサに最適です。液漏れ防止活栓を備えているので、液体をスムーズに吐出できます。 特長と利点 液体のバルク保管や分注に最適です 液漏れ防止の活栓でスムーズに吐出できます Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、一般的な液体分注用途にも適しており、以下のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは、側面に目盛り(リットル単位、ガロン単位)がはっきりと刻まれているため、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012464) 2012464 5L RS 品番( 2012466) 2012466 10 L
仕様素材 = HDPE容量 = 10Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 220mm
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro HDPE アスピリンレーターボトル、ハンドル付き、 5L RS Pro の高耐久性吸引ボトルです。化学薬品やラボのソリューションなど、大量の液体の保管や取り出しに最適な高品質で Durable な保存ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE 吸引器分配ボトルは、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止シーリング及び識別用の色分けされたねじキャップの LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。RS Pro 吸引器ボトルは硬質設計で、卓上でのディスペンサに最適です。液漏れ防止活栓を備えているので、液体をスムーズに吐出できます。 特長と利点 液体のバルク保管や分注に最適です 液漏れ防止の活栓でスムーズに吐出できます Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、一般的な液体分注用途にも適しており、以下のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは、側面に目盛り(リットル単位、ガロン単位)がはっきりと刻まれているため、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012464) 2012464 5L RS 品番( 2012466) 2012466 10 L
仕様素材 = HDPE容量 = 5Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 175mm
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング