棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを7段階調整できます。棚板厚みは0.5mm バーガンディ色の綺麗な塗装を施しております。、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。
仕様●材質:●▼天板:スチール(粉体塗装)●▼フレーム:スチール(粉体塗装)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1460mm●棚板厚み:0.5mm●S字フック×2個付き●重量:16.9kg
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。
使用温度範囲(℃)-25~+90
サイズ(mm)A4(210×297)
。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。静電防止タイプになります。
仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否
厚さ(mm)0.54
色黒
長さ(m)40
使用温度範囲(℃)0~80
基材超高分子量ポリエチレン
紙管外径(mm)90
粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)138
粘着力(N/25mm)17.5
耐候性なし
最大テープ外径(Φmm)158
温度依存性が非常に大きいプラスチックシート素材です。低温ではアクリル板のように固く、高温ではゴムのように柔らかくしなやかなプラスチックシート素材です。室温(23℃)以上では、手で伸ばすことも可能です。室温下で触れると体温で柔らかくなり、触れたカラダにフィットします。水はほとんど吸収せず、耐水性に優れたプラスチックシート素材です。においはありません。生地、布などとの貼り合わせてのご使用も可能です。
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))
処理方法(端面)糸面取り
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))
処理方法(端面)糸面取り
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))
処理方法(端面)糸面取り
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))
処理方法(端面)糸面取り
静電容量方式により、高い精度で表裏各面の湿り度を測定します。、葉との疑似性が高く、長期信頼性の高い製品設計です。
窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に張付け可能。
自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。
軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。
平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。
YLC製品を重ね張りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。
OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
材質軟質ポリ塩化ビニル
静電気帯電防止性能1.1×1013(JIS K-6911)
適合規格EN(CE)
厚さ(mm)0.5
幅(m)1(有効)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
仕様●厚み:0.5mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEK
アズワン品番67-2190-95
1枚
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):0.5●サイズ(mm):300×300
アズワン品番65-9405-43
1枚
¥5,898
税込¥6,488
18日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):5●コード番号:301-0003613
アズワン品番67-4851-91
1枚
¥59,900
税込¥65,890
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):1●コード番号:301-0003612
アズワン品番67-4851-90
1枚
¥12,500
税込¥13,750
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):500●コード番号:301-0003611
アズワン品番67-4851-89
1枚
¥6,590
税込¥7,249
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):300●コード番号:301-0003610
アズワン品番67-4851-88
1枚
¥4,190
税込¥4,609
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):10●コード番号:301-0003614
アズワン品番67-4851-92
1枚
¥114,000
税込¥125,400
欠品中
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。