科学研究・開発用品 :「吸引管」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
TGK品番371-13-26-88
角度(°)120
下部雄型共通15/25
上部雌型共通15/25
1個
¥8,811
税込¥9,692
6日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
仕様吸引口外径:8Φmmコックなし
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。
・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス
Fine透明共通摺合せ吸引栓 の直管です。
PTFEコック付き
形状直管
吸引口外径(Φmm)8
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に
材質ほうけい酸ガラス-1
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口上部:Φ9、下部:Φ12
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個
材質金属製(水流ポンプ)
全長(mm)72(水流ポンプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
仕様●TS摺部:29●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-292T
アズワン品番65-8673-65
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
仕様●TS摺部:15●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-151T
アズワン品番65-8673-58
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス
吸入口外径(Φmm)8
Fine透明共通摺合せ連結管 の 吸引付き 型です。
形状透明共通摺合せ 連結管
吸引口外径(Φmm)8
仕様●TS摺部:19●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-192T
アズワン品番65-8673-63
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。
PTFEコック付き
形状曲管
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)60
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):2●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):8.3●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6750
アズワン品番67-6828-93
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本
アズワン品番67-6828-55
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):5●色:透明●カラーコード:白●全長(mm):380●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):6.6●玉管部外径(mm):11.2●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6752
アズワン品番67-6828-95
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
通常規格にはない容量のホールピペットです。
PTFE 竹の子と共通摺り合せ付になります。直型吸引連結管
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用
質量(kg)0.04
高さH(mm)45
奥行D(mm)20
幅W(mm)20
アズワン品番64-3881-18
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
吸引ろ過の必需品
水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)
種別(アスピレーターセット) G
1セット
¥6,100
税込¥6,710
3日以内出荷
上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
用途減圧用
吸入口外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
寸法b(mm)30
材質ほうけい酸ガラス
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。
・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
用途セミミクロ用
角度(°)120
材質ほうけい酸ガラス
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス
寸法d(mm)30
寸法a(mm)70
吸入口外径(Φmm)8
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。
ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。