354件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネード 撹拌機 タイマー付 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1 寸法(mm)220×365×790~910 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz) タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
1セット
489,800 税込538,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミックコートアルミ合金 寸法(mm)250×148×85 質量(kg)1.7 電源AC100~240V・50/60Hz プレート寸法(mm)Φ135
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423 幅(mm)1020 質量(kg)120 高さ(mm)840 タイプ4個掛け 奥行(mm)490 電源(V)三相200 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

1台
436 税込480
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アサヒ理化製作所ボールミル回転台
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合(ポット)Φ150 寸法(mm)250×230×200 回転数(min-1[r.p.m])50~650 電源AC100V・50/60Hz ローラー外径(Φmm)160 タイマー最長300時間
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
寸法適合ポットサイズ:120mmΦ 電源(V)AC100 50/60Hz 大きさ240×250×200mm 回転数50~650rpm タイマー最長300時間 ローラー130mm
1個(1個)
184,800 税込203,280
10日以内出荷

回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40 質量(kg)約10 タイマー最大99時間59分 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC220 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 電源コード(m)1.6 材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316) 寸法(mm)166×283×415 仕様タイマー付き 処理量(mL)100~2000 アズワン品番1-7723-22
1個
340,000 税込374,000
当日出荷

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V、45W 耐荷重(kg)20 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変) 電源(V)AC100 50/60Hz
1個
349,800 税込384,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300 質量(kg)21 回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重30kg 消費電力45W 外寸法(mm)460×420×490 アズワン品番1-1294-11 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
239,800 税込263,780
12日以内出荷

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)960×490×360 質量(kg)35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 耐荷重30kg×2 寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300 ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800) 回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz) アズワン品番1-1294-02 タイマー最大300時間
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。タイマー機能付(1~999分)。
仕様回転直径:20mm 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])10~250 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×170×70 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)168×168
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し) 種別本体 ローター無 0~5500rpm アズワン品番2-5052-01-22
1台
116,000 税込127,600
17日以内出荷

角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。
質量(kg)7.5 電源AC100V 50/60Hz 35W 回転速度(min-1[r.p.m])7~70 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246 タイマー99時間59分または連続運転 回転角度(°)0~90
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)45 回転数(min-1[r.p.m])20~390 耐荷重(kg)20 ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300) 外寸法(mm)460×420×223 適合径(Φmm)ポットミル:120~300 タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転 サービス分類レンタル
1個
869 税込956
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138 質量(kg)3.25 回転数(min-1[r.p.m])20~300 電源AC100V・50/60Hz・6W ローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168) タイマー最高99時間59分 適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)遊星回転ポットミル
遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。 研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。
適合【ポットサイズ】250/500mL×1個 寸法(mm)380×590×570 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])60~450 モーター(W)200(速度可変式) タイマー最大99時間59分(デジタル式)
1個
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。 トラスコ品番456-0892 セット内容150mL SUS容器セット 材質容器・カッター:ステンレス(SUS304) 幅(mm)220 高さ(mm)360 タイプタイマー付 奥行(mm)220 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])16000~24000 処理容量(mL)150
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-10
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01 寸法(mm)240×250×200 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])50~650 電源AC100V 50/60Hz 回転数50~650rpm 使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高回転 回転数(min-1[r.p.m])20~1200 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)0.7 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-59 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

上下回転撹拌機 Z+。撹拌翼が回転しながら上下往復運動を繰り返し、回転のみの撹拌に比べ、撹拌効率が飛躍的に向上。回転撹拌で発生しがちな円周流れによる撹拌効率の低下を防ぎ、軸方向流を作り易く、短時間に槽内均一攪拌を実現。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
仕様上下往復距離:30mm 付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 適合中高粘度用 回転数(min-1[r.p.m])10~600 本体質量(kg)3.2 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 速度上下往復:8回転/1往復 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×203 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 定格トルク(N・m)0.7(7.0Kgf・cm) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください アズワン品番65-3719-86
1台
178,000 税込195,800
17日以内出荷

回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])16500 最大遠心力(G)18360 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)305×260×195
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)卓上ボールミル架台
回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm)412×297×272 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示 電源AC100V・50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能 タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
1台
990 税込1,089
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-24 タイマー最大99時間59分
1台
386,000 税込424,600
翌々日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11) 寸法(mm)290×320×245 質量(kg)8 電源(V)AC100 50/60Hz 方式ボリューム式 最大遠心力(G)3180 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本 回転数0~5500rpm タイマー~30分 冷却能力無し サービス分類レンタル
1台
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能 タイマー機能付き モバイルバッテリー使用可能
仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kg アズワン品番67-9358-71
1台
27,500 税込30,250
17日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min-1[r.p.m])20~300 撹拌容量(mL)最大2000 回転制御フィードバックコントロール
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min-1[r.p.m])20~300 撹拌容量(mL)最大2000 校正証明書点検・検査書
1個
239,800 税込263,780
29日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。タイマー付きです
種別100~1500rpm 20L タイマー付き アズワン品番3-7032-03
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター 寸法(mm)210×180×130 質量(kg)1.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターDCブラシモーター 最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ) タイマー設定10秒~20分 アズワン品番4-6497-01 ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング