被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用
トラスコ品番440-4904
材質PTFE
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1200
アズワン品番61-3538-57
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。
用途洗浄用
適合500CC用
トラスコ品番440-4882
質量(g)60
アズワン品番61-3538-55
1本
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1000用
アズワン品番61-3538-56
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5
成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質(容器)ポリエチレン
24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別W-113MK-Ⅱ
質量(kg)4.4
電源AC100V 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)
定格出力(W)110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249
発振周波数(kHz)24、31
アズワン品番61-0173-61
材質(水槽)SUS304
発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)
機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付
材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード
タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付)
材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)
発振周波数(kHz)40
発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。
発振周波数(kHz)(公称)24/31
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
最大出力(W)110
発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)
最大使用液温(℃)80
タイマー各周波数設定時間/1~99秒
水槽容量(L)3
内槽寸法(mm)W240×D140×H100
槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)
付属品フタ
質量(kg)4.4
電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)
保護回路サーモスタット
入力電源AC100V 50/60Hz 200VA
材質(槽内)SUS304
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。
校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。
プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
質量(g)約95
使用温度範囲(℃)0~50
精度(%)±2フルスケール
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175
測定範囲(μS/cm)0~99.9
温度補償(℃)10~40(自動)
校正手動で1点校正
電池LR-44型ボタン電池4個
RoHS指令(10物質対応)対応
100mm角のキャリアは、大日本スクリーン(株)製造のマスク自動洗浄機にセットできます。
用途マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・ハイブリット基板処理
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質セミプラスト(R)A(PFA)
純水精密洗浄用ハンドスプレーです。
オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。
純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。
プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。
半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など
直径(Φmm)101
最高使用温度(℃)93.3
主材質PP
ゲル状異物の除去に効果的
REBel(TM)テクノロジー
ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度
堅固なデプス構造
高差圧下でも異物の吹き抜けを防止
フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続
高い異物保持能力
表面の溝加工による有効ろ過面積の増大
表面閉塞をおこさずライフが長持ち
オールポリプロピレンのクリーンな構造
幅広い用途に使用可能
つなぎ目のない一体構造
粉砕または焼却しての廃棄が可能
用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板
材質ポリプロピレン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。