120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC
材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)120
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。
未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。
材質(容器)HDPE・ナイロン(2層)
内径(Φmm)(口部)32
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)5
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質PE
色ブラック
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
定尺(m)5
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
モーターDCブラシレスモーター
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
材質天板・本体外装/SUS304
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
アズワン品番1-5917-42
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体
コード114220
アズワン品番65-0569-51
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
シリンダー径(Φmm)16
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8
フィルター直径(Φmm)47mm
プレフィルター直径(Φmm)42
直径(Φmm)57
接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)54
インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション
最大差圧(kPa[psi])517[75]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
マグネットネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個
電源AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
機能デジタル・タイマー付き
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体
コード113620
アズワン品番65-0570-19
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
両面ともに十字型に隆起し、飛び跳ねの少ない安定構造です。大きいサイズは平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器に適し、小さいサイズは平底のバイアル容器にも適しています。アルニコ磁石を使用。
大きい瓶の運搬に最適で、瓶の損傷を防止します。瓶の内容を移し替える時、瓶支えがあるので瓶がズレ落ちず、安全に移し替えができます。
WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番149-63-80-02
型式WDL-1
容量(mL)200
付属品クリーナーブラシ
質量(kg)4.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
モーターAC100V 1000W 50/60Hz
外寸法(Φ×Hmm)162×298
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
撹拌容量(L)20
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
教材用にも適しています
大きく見やすい目盛り
ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます
ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付
壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます
オプション電極で幅広いニーズに対応
極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました
優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました
簡単操作で高精度
MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2
アズワン品番67-6819-73
1個
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL
測定範囲0.00~2000 NTU
電源単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可)
測定項目濁度
表示分解能有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU
正確度±%【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く)
測定方法透過90度散乱法
測定時間約20 秒
対応PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要)
検出器シリコンフォトダイオード
光源近赤外LED 860 nm
準拠規格ISO7027、DIN EN 27027
繰返し性読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方
防塵防水性能IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く)
待機時消費電力(W)電池電圧6V 5mA 以下
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL
セット内容測定用バイアル4本、校正用バイアル4本(0.02、20、100、 800 NTU)、シリコンオイル、クロス、取扱説明書、簡易マニュアル
測定範囲0.00~2000 NTU
電源単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可)
測定項目濁度
表示分解能有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU
正確度±%【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く)
測定方法透過90度散乱法
測定時間約20 秒
対応PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要)
検出器シリコンフォトダイオード
光源近赤外LED 860 nm
準拠規格ISO7027、DIN EN 27027
繰返し性読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方
防塵防水性能IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く)
待機時消費電力(W)電池電圧6V 5mA 以下
1セット
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。