転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)5
こんなお得な商品も!

ピペッター
モノタロウ
¥839
税込¥923
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム
接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)50
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043
材質ポリエステル
温度範囲(℃)-196~+125
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質天然ゴム
容量(mL)50
穴径(Φmm)6
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
取り外しの簡単な台座用の安全クッション。特殊ゴム製。(実用新案No.021871)・横にしても転がらず、上部のコボシ口の破損を防止する合成ゴム製の安全リングです。(実用新案No.02870)
材質ゴム
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
穴径(Φmm)4
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
仕様●色:黒●外径(mm):320●高さ(mm):250●容量(L):13●ロープ持ち手●やわらかタイプ●材質/仕上:再生ポリプロピレン(R-PP)+特殊PE●原産国:日本●コード番号:436-7215
アズワン品番67-2336-48
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
安全バットは間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理・収納ができます。材質は塩化ビニル製です。
トラスコ品番418-2260
型番2389
外寸法(縦×横×高さ)(mm)390×295×50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
色ブルー
穴径(Φmm)6
容量(mL)50
材質天然ゴム
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm)20×20×0.1(厚さ)
材質透明プラスチック
1セット(50枚)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット
材質ポリプロピレン
目盛あり
ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
容量(mL)50
材質ゴム
規格吸入・排出バルブ付き
適合ピペット外径(Φmm)5~8
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
試薬瓶・ガラス器具を保護します。
弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。
耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。
ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
色黄色
定尺(m)5
有害な液体を扱う時は必ず使いましょう
ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL)50
材質シリコン
規格吸入・排出バルブ付き
適合ピペット外径(Φmm)7~8
電極先端のガラスセンサ部を保護します。
適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
1本
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)1800
スペースCC
仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付)
バルブ排気・吸入・排出
最大容量(mL)50
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
定尺(m)5
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
足が上下方向に一回転した形状のろうと。この部分に試薬がたまることで、実験の際に発生した気体がろうとへ逆流するのを防ぎながら安全に実験できます。
口径(Φmm)31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。