材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス
厚さ(mm)1
長さ(cm)60
入数10本
お手持ちのはさみ・ピンセット等、12アイテム収納可能。内側に小物の整理に便利な透明ポケット付。
色紅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
磁気を利用した非接触カップリングにより、回転数が上がってもフラスコ内の気密性を確保します。駆動部品の摩耗を抑えることができ、メンテナンスが容易です。粘度が高い液体の撹拌や個体が析出するような反応であって、安定して撹拌を行えます。
仕様推奨適用フラスコ:500mL~1L三口丸底フラスコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグシール/75×210×75、ヘリカル/75×80×60、撹拌棒/210×15×15、取付セット/50×55×60
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
用途MG-6・MG-2用(3-8827-01~05)
種別高負荷対応撹拌棒取付セット MG-6・MG-2用
材質PTFE
アズワン品番3-8826-15
1セット
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
仕様交換翼取付用ビス・ナット
材質PTFE
アズワン品番3-8826-16
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1セット(4個組)
¥119,800
税込¥131,780
63日以内出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2
セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-01
1セット
¥755,000
税込¥830,500
32日以内出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。
薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。
各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-02
膜面積(cm2)(セル)3.0
1セット
¥818,000
税込¥899,800
30日以内出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定
タイプマルチタイプ
構成5種類各2個
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。
材質PTFE
セット内容【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)
タイプマイクロタイプ
構成8種類各1個
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン
全長(mm)(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
実験器具の収納・移動に便利! 理科実験用ガスコンロや、実験器具のセットを収納できるワゴン。キャスター付きで棚ごと移動ができます。
付属品キャスター付き
材質合板
外形寸法(mm)569×390×737
棚板数(枚)6
1個
¥79,980
税込¥87,978
47日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-42
1セット
¥3,820
税込¥4,202
7日以内出荷
仕様公称容量×本数:5~10mL採血管/15mLガラス管×8、7~10mL長い採血管/15mLガラス管×12
直径×長さL(Φmm×mm)12~17×65~107、12~17.2×89~107
回転数最高4000(rpm)
最大遠心力(xg)2400×2470
サービス分類レンタル
●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式GL-45
1個
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
1セット(1000本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
ガラス・ステンレスの撹拌棒(6~10mmΦ)を簡単にチャックでき、ワンタッチで着脱可能です。撹拌棒を容器にセットしたまま、撹拌器に取り付けられます。
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
新しいラボのスタート時や買い替えにぴったりなバリューパック。プラスチック製の汎用実験器具の20点セット
アズワン品番65-5636-40
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1
材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)
フィルターなし
フィルター穴径(μm)80~145
内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1
材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
フィルターなし
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)15
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。