絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • アズワン(45)
  • ヤガミ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(43)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • フロンケミカル(46)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • 三商(35)
  • コクゴ(33)
  • ナリカ(21)
  • サンプラテック(10)
  • NEG(日電理化硝子)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • ヤマト科学(3)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(3)
  • ニッピ(nippi)(3)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(39)
  • 以上(47)
  • 以上(48)
  • 以上(48)
価格
  • 1,500円以下(51)
  • 1,500-10,000円(153)
  • 10,000-50,000円(150)
  • 50,000-100,000円(35)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「実験器具」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 実験器具 クランプ
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC電動ピペッター(スタンド付き)MMK SCIENTIFIC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
電動ピペッター MMK SCIENTIFIC電動ピペッターMMK SCIENTIFIC
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
ウッドハンドルペイント撹拌棒 ROLLINGDOGウッドハンドルペイント撹拌棒ROLLINGDOG
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
*サイズ:26cm*ハードウッドハンドルと、塗料をかき混ぜるための長さ26cmのステンレススチール製バーが付いたペイント撹拌棒です。*ハンドルの先端に、頑丈なステンレススチール製のペイント缶オープナーが付いています。
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー ROLLINGDOG10.5インチ(27CM)ペイントスターバーROLLINGDOG
139税込153
1本
7日以内出荷
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー*人間工学に基づいた頑丈なプラスチックデザインで、バケツに掛けるフックと、使用しないときに壁に掛ける穴があります。*攪拌子の穴は、塗料混合物の粘度を測定するために使用でき、適切な混合物があることを確認できます。
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
9,398税込10,338
1個(5L×2袋)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)イオン交換樹脂サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
ガラス管(軟質ガラス) ケニスガラス管(軟質ガラス)ケニス
2,198税込2,418
1セット(10本)
翌日出荷
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60入数10本
枝付きフラスコセット ケニス枝付きフラスコセットケニス
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷から6日以内出荷
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
撹拌棒 Kartell(カルテル)撹拌棒Kartell(カルテル)
1,198税込1,318
1組(100個)
6日以内出荷
セル用のディスポタイプの撹拌棒です。
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)3×90入数(個)100
撹拌器 増田理化工業撹拌器増田理化工業
81,980税込90,178
1個(1個)
翌日出荷
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
ドライハンガー ケニスドライハンガーケニス
9,798税込10,778
1台(1台)
翌日出荷
ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 シリカゲルチューブSIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1箱(20本)
4日以内出荷
●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
ガラス管式傾斜計 宇津木計器ガラス管式傾斜計宇津木計器
65,980税込72,578
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
用途船舶の傾斜角度を確認できます
ボクセル サンプラテックボクセルサンプラテック
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)実験器具・化学製品の輸送・保管材質ポリスチレン
コンパクトスタンド motte C型 ナリカコンパクトスタンド motte C型ナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構場所を取らずに収納できる省スペース設計高さ調節ができる自由雲台
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド伸縮式一脚(180~290mm)1本雲台(47mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×48(1/4インチねじ変換用)台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
コンパクトスタンド motte B型 ナリカコンパクトスタンド motte B型ナリカ
11,000税込12,100
1個
9日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構場所を取らずに収納できる省スペース設計ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個支持環(内径約70mm中環)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
コンパクトスタンド motte A型 ナリカコンパクトスタンド motte A型ナリカ
9,500税込10,450
1個
3日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構場所を取らずに収納できる省スペース設計ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
抽出部ガラス管フィルター付 B-811用 BUCHI(ビュッヒ)抽出部ガラス管フィルター付 B-811用BUCHI(ビュッヒ)
119,800税込131,780
1セット(4個組)
63日以内出荷
パドル PP サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル PPサンプリングシステムス(Sampling Systems)
51,980税込57,178
1本
31日以内出荷
・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120
パドル 穴あきタイプ PP サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル 穴あきタイプ PPサンプリングシステムス(Sampling Systems)
51,980税込57,178
1本
31日以内出荷
・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120
パドル ショートハンドル 白色 PP サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル ショートハンドル 白色 PPサンプリングシステムス(Sampling Systems)
39,980税込43,978
1本
31日以内出荷
・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.46幅(cm)13.3長さ(cm)54
超音波洗浄機 東京超音波技研超音波洗浄機東京超音波技研
699,800税込769,780
1個
21日以内出荷
電波法型式指定取得済 厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。 実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。 超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304
流しステンレスパンチングスノコガード エム・あい流しステンレスパンチングスノコガードエム・あい
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
固定ハンドル付きなので、両手で軽々持ち運びすることが可能、サイズ感的にも台所、洗い場、卓上など様々な場所で使用できるコンパクトなサイズ、水洗い可能なステンレス304製、パンチング式なので水はけも抜群です。
用途台所の食べ物置き、理化学系実験室での実験器具類の洗い場のスノコ、器具置き台などさまざまな用途でご使用頂けます。材質ステンレス304寸法(mm)340×350×36ハンドル固定
SPC冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 ジムロートSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
撹拌棒 MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌棒 MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法SIBATA(柴田科学)
8,598税込9,458
1式
3日以内出荷
・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)マグネスター MG型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き茶褐色目盛白色
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色目盛白色
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント目盛シルバーステン
バスケット 中 ナリカバスケット 中ナリカ
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷
実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
寸法(mm)358×293×223アイボリー
鉄製スタンド G-fit ナリカ鉄製スタンド G-fitナリカ
23,500税込25,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
●理科実験の中心にいつもある進化したスタンド●実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。●実験を支える豊富な選べるバリエーション。●多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。●支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。●力学実験も安定して支える重量バランス。●自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフック搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載質量(kg)2.8(台座)材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660台座寸法(mm)216×238×40材質(台座)亜鉛ダイキャスト
ガラス攪拌棒(保護キャップ付) ケニスガラス攪拌棒(保護キャップ付)ケニス
2,598税込2,858
1組(10本)
翌日出荷
撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。
材質ガラス外径(Φmm)6
グラットネル収納ケース 特深型 ナリカグラットネル収納ケース 特深型ナリカ
4,400税込4,840
1個
4日以内出荷
実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン外形寸法(mm)312×430×225
グラットネル収納ケース 深型 ナリカグラットネル収納ケース 深型ナリカ
3,700税込4,070
1個
4日以内出荷
実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン外形寸法(mm)312×427×150
グラットネル収納ケース 浅型 ナリカグラットネル収納ケース 浅型ナリカ
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン外形寸法(mm)312×427×75
ガラス攪拌棒 ケニスガラス攪拌棒ケニス(1件のレビュー)
759税込835
1組(5本)
当日出荷
先端を丸く加工しています。
全長(mm)150直径(Φmm)6
精製水 古河薬品工業精製水古河薬品工業(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。トラスコ品番194-8711材質/仕上イオン交換水(100%)質量(kg)4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)4適合規格A1~A2相当アズワン品番64-8324-88適合JIS規格JIS K 0557

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら