オールPFA製です。
広口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。半透明のため、中身が見え部品の管理がしやすいです。ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。部品等のセットケースにも大変便利です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理に。
材質PP
耐熱温度(℃)-5~120
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
こんなお得な商品も!
ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
材質PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)-20
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
こんなお得な商品も!
マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
捻子キャップ式のサンプリング容器。
尿検査・食品検査・水質検査等のサンプリング用として便利です。
外寸法(Φ×Hmm)25×80
容量(mL)25
材質ポリプロピレン
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
仕様連続作業時間:約5分
質量(g)240
回転数(min-1[r.p.m])210
電源単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番2-9619-01
1個
¥3,440
税込¥3,784
当日出荷
広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
適合器具L字型試験管用ブラシ
寸法(mm)220×160×Φ20
アズワン品番61-8558-72
1本
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)Φ83×80
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ
内寸法(mm)320×240×130
収納量500mL(Φ75mm以下)×12本
外寸法(mm)365×280×135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃)200
線径(μm)約9
1袋(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)8
構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔
内寸法(mm)310×260×545
収納量500mL×24本、250mL×32本
外寸法(mm)360×280×600
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
材質ポリプロピレン
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質ステンレス
規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
IATA航空危険物規則書PI650適合
臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。
-40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み)
新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。
「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム
規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系
ラベルサイズ(mm)15×30
ラベル数330枚
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。