94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TARSONS横型瓶
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
容量(L)8 材質HDPE 種別ストップコック付 アズワン品番62-2932-48
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

容量(mL)8000 エスコ品番EA508SG-8 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)204×248 関連資料(0.05MB) (0.06MB)
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE) 口数片口 ノズルあり コックなし 取手あり
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
515 税込567
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート 耐熱温度(℃)100以下
1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(100本)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(L)3.8 オートクレーブの可否
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型シェーカー(別売部品)
仕様●枠棒:長・短各8本付●規格:100mL~1Lまでの試薬瓶用●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しません。 アズワン品番68-4086-05
1個
78,980 税込86,878
10日以内出荷

TARSONS横型瓶
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
容量(L)8 材質PP 種別ストップコック付 アズワン品番62-2932-47
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
10日以内出荷

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10 質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9 高さ(mm)546 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:55.6 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18 直径(mm)262
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチでチューブが脱着できます。注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。
材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM 内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ずつの個別包装で、日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)にも適合しています。閉鎖系での多様な接続が可能で、3ポートコネクタASSY(オプション)を使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。バックだけで単独自立するため、スターラーでの撹拌、調整も可能で、キャップ脱着方式により、粉体培地の調整にも使用できます。
用途γ線滅菌済(個包装)
1箱(5パック×1枚)
109,800 税込120,780
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム ノズル形状L字
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
539 税込593
翌々日出荷

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 フタの種類キャッチクリップ 取手両取手
1個
26,912 税込29,603
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ダーラム管
材質硼硅酸ガラス 形状直口 肉厚(mm)1.0
1箱(1000本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)18 仕様鋼板0.32mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg)約1.15 タイプ口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)238×350 関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
1個(100枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-17
1個(8ラック×96本)
14,980 税込16,478
12日以内出荷

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。200μL。768本(8ラック,滅菌済)
容量(μL)250 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-15
1箱(8ラック×96本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。200μL。768本(8ラック,滅菌済,フィルター)
容量(μL)200 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-16
1箱(8ラック×96本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。200μL。768本(8ラック)
容量(μL)250 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-14
1箱(8ラック×96本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。1000μL。768本(8ラック,滅菌済,フィルター)
容量(μL)1000 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-19
1個(8ラック×96本)
25,980 税込28,578
12日以内出荷

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。1000μL。768本(8ラック,滅菌済)
容量(μL)1000 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-18
1個(8ラック×96本)
16,980 税込18,678
12日以内出荷

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります