1,000件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
220,800 税込242,880
当日出荷

TGK(東京硝子器械)標準石油用密度計単品 IA
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
1個
13,662 税込15,028
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。 ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。
用途密度 材質ポリカーボネート 全長(mm)300 温度(℃)20(標準) 精度±0.002(g/cm3/目盛) アズワン品番2-2994-21 目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220
1本
15,900 税込17,490
当日出荷

日本計量器工業石油密度計
材質ガラス 全長(mm)約330 質量(g)約40 最小目盛(mL)0.0005g/
1個ほか
7,790 税込8,569
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
4,386 税込4,825
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050 規格標準品 最小目盛(g/cm3)0.001
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理 トラスコ品番837-1220 材質本体:PBT 質量(g)360 2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

土壌の密度計測に使用します。
密度(g/cm3)0.997~1.050 全長(mm)300 アズワン品番63-1457-96
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.002g/cm3 材質ポリカーボネート 全長300mm 温度(℃)20
1本
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050 規格器差表付 最小目盛(g/cm3)0.001
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

気孔部から流体を透過させることが可能。吸着板として実績あります。
1枚
9,790 税込10,769
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃ 質量(g)約360 外形寸法(mm)65×115×235 正確度±0.001 g/cm3 分解能0.0001 g/cm3 機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
1台ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PE(ポリエチレン) サイズ1000×1000mm
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃ 質量(g)360 電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属) 精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃ 測定方式固有振動周期測定方式 再現性0.0005g/cm3 大きさ65×115×235mm 表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F) 入出力外部:IrDA×1ch
1個(1個)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。
校正証明書付き 密度(g/cm3)0.997~1.050 全長(mm)300 アズワン品番63-1457-97
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷

1個
6,090 税込6,699
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アントンパール・ジャパンハンドヘルド密度計
任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s サイズ245×103×126mm 質量(g)660 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 保護等級IPX4 インターフェースBluetooth、RFID データメモリ1000回以上 表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度 アズワン品番1-5651-21
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)デュワーびん 高密度PE製
フタはPS製、ハンドル付き。-196℃~+100℃で使用可能。
仕様オールプラスチック製のジュワーびんです。
1個
35,284 税込38,812
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
129 税込142
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンプラテック密度勾配装置円筒型
ポリアクリルアミドグラジエントゲルの作成に適しています。マグネチックスターラーを使用して撹拌できます。目盛付で液量が確認できます。ホコリ・ゴミの混入を防ぐキャップ付
チューブ外径(Φmm)(接続用枝管)4
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。
目盛0.0002g/cm3 全長(mm)360
1本
59,980 税込65,978
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
容量(mL)180 仕様純正MENDA製品USA生産品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)68
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
1個
489 税込538
当日出荷

JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180 目量0.001
1本ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

温度、密度の違いによって生じる対流を目視で確認できる教育用のシリンダーです。
セット内容シリンダー、着色料(4色)、取扱説明書 寸法(mm)Φ35×215 アズワン品番4-2054-01
1個
8,198 税込9,018
12日以内出荷

高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
容量(mL)120 高さ(mm)80 質量(g)68
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィック2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
液量が見やすい半透明。 多目的サンプル瓶。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
25,720 税込28,292
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
98 税込108
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
1個
11,088 税込12,197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280 アズワン品番65-8984-97 校正証明書一般校正
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
最小目盛(g/cm3)0.0005 全長(mm)335
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング