ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき
仕様押し出し棒付
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
撹拌シールは、中にV パッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8 m/mΦになっています。
LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など
材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン
寸法(mm)280×190×330
架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300
表示精度≦±5℃
ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
付属品ガラスビーズ(300g)
メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。
ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。
材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。
MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所)
ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP
寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本
適合容量(mL)250~1000
容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10
収納本数(本)6~2
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。
接続部のサイズ34/45
穴径(Φmm)8
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
Sタイプは差込式接続のためフッ素樹脂チューブ・ガラス管・ステンレスチューブその他のチューブも接続可能です。
従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
ニューコック分離型用のピューレット、クロマト菅等と色々に使用できます。一方が外径差込式で、もう一方がガラス管の透明摺合せを内径に圧入するだけでリークはありません。
仕様●型番:ニューコックA型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002696
アズワン品番67-4862-85
1個
¥4,790
税込¥5,269
23日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。