見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ
寸法(mm)256×225×155
質量(kg)6
電源AC100~240V、50/60Hz、3A
最大遠心力(G)15100×g
処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12
タイマー30秒~99分、連続
速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。
寸法(mm)290×538×307
質量(kg)40
電源(V)AC100±10% 50/60Hz 15A
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
モーター駆動:ブラシレスDCモーター(インバーター制御)
ローター種類専用:T15A61ローター(1-1871-11-60)・T15A62ローター(1-1871-12-60)・T15A63ローター(1-1871-13-60)
最大遠心力(G)21500
安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出
温度設定範囲(℃)-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)
タイマー1~99分・連続運転
最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
質量(kg)4.5
回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)
遠心加速度100~15000xg(100xg単位)
密度最大試料:1.2g/mL
最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
1台
¥101,600
税込¥111,760
17日以内出荷
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)
寸法(mm)380×505×360
質量(kg)32
電源AC100V 50/60Hz
設定時間1秒~99分59秒
アズワン品番1-478-32
商品タイプ本体
1個
¥289,000
税込¥317,900
当日出荷
便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)2000
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
寸法(mm)155×175×105
質量(kg)1.4
電源AC100~240V・50/60Hz
タイマー1~99分
最大処理量(mL)2.0×8本
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)200×280×140
質量(kg)3.9
最高回転数(min-1[r.p.m])15700
電源AC100~230V 50/60Hz
最大遠心力(G)16500
タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)
最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800
回転数(min-1[r.p.m])500~12500
付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12
寸法(mm)171×203×114
質量(kg)1.4
電源AC100~240V・50/60Hz
タイマー最大30分
最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800
回転数(min-1[r.p.m])500~12500
付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz
処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114
タイマー最大30分
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
1台
¥179,000
税込¥196,900
翌々日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター
付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
質量(kg)1
サイズW160×D210×H130mm
回転数(min-1[r.p.m])1000~12000
電源AC100V 50/60Hz
最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)
タイマー設定15秒~99分
アズワン品番3-6731-01
回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター
寸法(mm)210×180×130
質量(kg)1.5
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターDCブラシモーター
最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)
タイマー設定10秒~20分
アズワン品番4-6497-01
ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2
寸法(mm)185×235×120
質量(kg)1.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500
プレート寸法(mm)130(スターラー)
撹拌容量(L)3
最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)
最大遠心力(xg)9800
タイマー30秒~60分
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)
質量(kg)62
最高回転数(min-1[r.p.m])15,000
電源(V)AC100 50/60Hz 12A
冷媒の種類HFC R134a(260g)
サービス分類レンタル
蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)6900
回転数(min-1[r.p.m])1000~12000
付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ
寸法(mm)170×150×130
質量(kg)1
電源AC100V・50/60Hz
最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11
材質ABS樹脂
質量(g)本体/750、ACアダプタ/840
電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)146×184×113
モーターDCブラシモーター
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)
遠心加速度2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm
質量(kg)約4.5
使用温度範囲(℃)5~37
規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kg
モーターDCブラシレスモータ
機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時
入力電源0.5A・AC100V 50/60Hz
アズワン品番65-0575-10
振盪方式旋回
メーカー商品コード188140
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
適合卓上微量高速遠心機himacCT15RE(1-1871-01-60)
型番T15A61
ローター2mL×24本
高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05
質量(kg)1.4
出力(W)8
電圧(V)100 - 240 50/60Hz
回転数(固定):6000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105
最大処理容量(mL)8×2.0
アズワン品番61-4946-85-22
タイマー1~99分
1台
¥68,980
税込¥75,878
17日以内出荷
超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。
蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番2-5447-01
寸法(mm)143×166×184
質量(kg)4.8
スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)
回転数(min-1[r.p.m])12000,9000,6000
電源AC100V、50/60Hz
加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)
運転音(dB)65以内/1m
上昇温度7℃以内/15分(試料)
電源コード1.8m、2Pタイプ
遠心加速度7740、4350、1940×G
タイマー0~15分
最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
GYROZEN 多目的高速遠心機 1580/1580R用ローター。スイングローター。
仕様●傾斜:90°
himac 微量高速遠心機 CF18R、CF16RN用ローター
仕様【チューブ容量】96DW×2枚(96MP×10枚)
最高回転数(min-1[r.p.m])4800
最大遠心力(xg)3120
アズワン品番2-6491-20
1個
¥329,800
税込¥362,780
43日以内出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ。最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能。可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様容量:50mL カラーレス サイズ: 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500×g 遠心耐性試験条件:冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水(密度:1.0g/mL)を用い、25℃で90分間遠心しました。 販売単位:48本(個別包装) Forensic DNA Grade human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free ISO 18385に適合 個別シールドパック 未滅菌
アズワン品番63-8462-54
1式(48本)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。