・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。
・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)195
胴外径(Φmm)32
1個
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考
・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。
・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。
・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)150
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
・共通摺合せソックスレーのオプション抽出部です。
・加熱するサンプルフラスコからの蒸気が直接抽出部を加温する構造のため、通常よりも高い温度で効率のよい抽出をおこなうことが可能です。
用途043120-01用
材質ほうけい酸ガラス
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-34
ゴム止外径(Φmm)10
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-24
上部摺合透明摺合45
・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
上部摺合34/45
下部摺合24/40
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
P250はフィルターの概略ポアサイズです。
用途043120-01・032080-01用
材質ほうけい酸ガラス
・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。
・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。
・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。
・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用
材質ほうけい酸ガラス
フィルター穴径(μm)160~250
上部摺合34/45
下部摺合24/40
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。
・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
長さ(mm)255
型式150mL用
下部(SPC)SPC-24
上部(SPC)SPC-34
1個
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-15
上部(SPC)SPC-24
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
一式揃っているので、便利です。
専用箱入りです。
セット内容抽出器、球入冷却器、丸底フラスコ(250mL)、丸底フラスコ(500mL)、洗浄用ブラシ
材質硼珪酸ガラス
アズワン品番4-3695-01
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-29
上部(SPC)SPC-34
内寸法(Φ×Hmm)100×11
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
経済的かつ高収率で迅速な機器
4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。
6つの異なるサンプルを同時に適用できます
0.2~0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度)
使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。
1時間以内にサンプルを精製することが可能です。
溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。
サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。
溶出には0.2~0.5mlの緩衝液で十分です。
仕様●サイズ:W290×D135×H150mm●重量:1.8kg
アズワン品番67-6658-68
1台
¥299,800
税込¥329,780
33日以内出荷
TGK品番0000-10-27-03
下部雄型共通20/40
上部雌型共通40/50
1個
¥30,100
税込¥33,110
3日以内出荷
SPCセミ・ミクロ脂肪抽出器セット用のスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス
フィルター穴径(μm)160~250
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仕様●摘要:液体用 須藤式●仕様:TS上部 34 TS下部 24●B・抽出器部分のみ●コード番号:155-34242
アズワン品番65-8677-89
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:24●コード番号:083-1924
アズワン品番65-8674-69
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:29●コード番号:083-1929
アズワン品番65-8674-70
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
JIS R3503-1994参考
種別150mLガラスセット フラスコ3ケ付
ホース口径(Φmm)8
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス
型式150mL
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
仕様●規格:中●摺合:TS50/50、TS24/40●ソックスレー抽出装置用
アズワン品番65-6804-19
1個
¥72,980
税込¥80,278
24日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。