用途採血用
アズワン品番1-4653-01
仕様EOG滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)150
容量(mL)1
内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
1箱(100本)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
用途:日本脳炎のHIテスト、トキソプラズマのHAテスト、ジステンパーの中和抗体測定、ニューカッスル病のHIテスト。
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
穿刺の深さは6段階(0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・1.8mm)に調節可能です。※本商品は研究または実験以外の目的では仕様できません。
種別本体
アズワン品番4-229-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
※本商品は研究または実験以外の目的では仕様できません。
アズワン品番4-229-11
1箱(100本)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
仕様公称容量×本数:5~10mL採血管/15mLガラス管×8、7~10mL長い採血管/15mLガラス管×12
直径×長さL(Φmm×mm)12~17×65~107、12~17.2×89~107
回転数最高4000(rpm)
最大遠心力(xg)2400×2470
サービス分類レンタル
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
5-10mL採血管が24本使用可能
仕様●用途:15mL×24本・ガラス・5-10mL採血管●仕様:樹脂ケース●※本体にはローター・バスケットは付属していません。
アズワン品番68-0316-16
1組
¥47,900
税込¥52,690
18日以内出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)10
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)20
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様ヘパリン処理
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
肉厚(mm)0.2±0.02
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)30
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02
内径(Φmm)1.1~1.2
肉厚(mm)0.2±0.02
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)44.7
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)40
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)25
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
サンプルカップ。CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml
アズワン品番65-3826-62
1セット(4パック×2000個)
¥79,980
税込¥87,978
18日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
サンプルカップ。CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3824-75
1セット(5個×960本)
¥36,499
税込¥40,149
4日以内出荷
マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5
寸法(mm)台座:200×270×32
筒径(Φmm)140
ラット・マウスの採血・薬物投与・処置時に便利です。円錐の先端はカットされ穴が開いていますので、窒息の心配がありません。ラット・マウスに余計なストレスを与えず拘束が容易にできます。
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL)シリコンキャップ
TGK品番800-11-94-61
摘要3個入
1箱(3個)
¥599
税込¥659
11日以内出荷
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)880
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150
耐荷重(g)800
回転角度(°)20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッツです。 遠心分離後の上清中にフィブリンが残りません。 血清の採取がデカンテーションにより、迅速かつ確実に行えます。 生化学検査などにおける検査値への影響はありません。
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)9
材質PET
寸法(mm)Φ16×104
1セット(600個)
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)3
材質PP
寸法(mm)Φ12×72
1セット(600個)
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
台座寸法(mm)W200×D270×H32
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1
材質PP
寸法(mm)Φ10.7×42.5
1セット(600個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
仕様交換用ラック
材質PETG
寸法(mm)332×363×142
規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。