γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)
仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
ディッシュからの細胞回収に便利です。
仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)180
組織培養用フラスコ用。回転式ブレードのため、培養容器のすみずみまで届きます。1本ずつパックされていて安全で便利です。
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。
試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース
材質ステンレス
寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列
質量(g)620
規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。
双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー、ケース
材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))
サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm
規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5
溝幅12mm×2本
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート
寸法(mm)200×200
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。
カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。
ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。
放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップベント
手元での粉末・粒子の払い出しに特化させたパウダーブラシです(濡らして使用することも可能です)。植毛部は幅広設計で、植毛密度を限界まで上げることで集塵力、掻き取り性能を向上させています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.25(ソフト)
材質(グリップ)PP
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
寸法H1(mm)85
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)50×40×145
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。
カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。
ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。
放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップダブルシール
大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します。先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)スクレイパー:1500
全長(mm)2025
容量(mL)(採取)520
高さ(mm)スクレイパー:約10
質量(g)2300
本体径(mm)25
1本
¥189,800
税込¥208,780
18日以内出荷
大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します。先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)スクレイパー:540
全長(mm)630
容量(mL)(採取)190
高さ(mm)スクレイパー:約10
質量(g)790
本体径(mm)25
1本
¥84,980
税込¥93,478
18日以内出荷
大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します。先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)スクレイパー:930
全長(mm)1030
容量(mL)(採取)300
高さ(mm)スクレイパー:約10
質量(g)1100
本体径(mm)25
1本
¥109,800
税込¥120,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:145
全長(mm)900
質量(g)2700
横幅(mm)スロット:11
縦(mm)スロット:135
ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17
最大容量(mL)(採取)20
スロット数(個)3
1本
¥279,800
税込¥307,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:25
全長(mm)600
質量(g)1700
横幅(mm)スロット:11
縦(mm)スロット:115
ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17
最大容量(mL)(採取)15
スロット数(個)3
1本
¥259,800
税込¥285,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:165
全長(mm)1550
質量(g)4700
横幅(mm)スロット:11
縦(mm)スロット:135
ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17
最大容量(mL)(採取)20
スロット数(個)5
1本
¥389,800
税込¥428,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。スロット毎に採取したい場合は、粘性粉末用ポケットトサンプラー(2220B)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:180
全長(mm)1550
質量(g)2700
横幅(mm)スロット:15
縦(mm)スロット:120
ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17
最大容量(mL)(採取)300
スロット数(個)5
1本
¥379,800
税込¥417,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。スロット毎に採取したい場合は、粘性粉末用ポケットトサンプラー(2220B)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:60
全長(mm)600
質量(g)1300
横幅(mm)スロット:15
縦(mm)スロット:120
ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17
最大容量(mL)(採取)110
スロット数(個)3
1本
¥259,800
税込¥285,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。スロット毎に採取したい場合は、粘性粉末用ポケットトサンプラー(2220B)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:123
全長(mm)1025
質量(g)2000
横幅(mm)スロット:15
縦(mm)スロット:120
ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17
最大容量(mL)(採取)190
スロット数(個)4
1本
¥329,800
税込¥362,780
18日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。