粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。
ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮
ストローク粗360°微±5°(回転)
精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)
表面処理スーパーブラッククローム
装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m
特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
速度校正モードを搭載しており、再校正可能
仕様軌道:19mm
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:16
電源3極電源(標準付属)
精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2
回転速度(min-1[r.p.m])15~500
動作環境-10~60℃、最大相対湿度100%
通信出力RS232C(標準装備)
アズワン品番64-0974-43
タイマー1秒~160時間
1台
¥639,800
税込¥703,780
91日以内出荷
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能
外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2
周囲温度(℃)+5~65
タイマー1秒~160時間
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。