科学研究・開発用品 :「樹脂 チップ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質テフロン(四フッ化エチレン)
タイプGAN用PTFEチップ
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288
材質PTFE(フッ素樹脂)
TGK品番710-18-25-01
アズワン品番1-6612-01
1缶(450g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
GLL型と共用です。
材質PTFE
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
等級化学用 CP
化学式Al2O3
濃度(%)98~99
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-34
特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1344-28-1
別称ふっとう石
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。
用途洗浄用
適合500CC用
トラスコ品番440-4882
質量(g)60
アズワン品番61-3538-55
1本
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)1000~5000
TGK品番000-12-26-26
トラスコ品番321-4834
型式FT-X
色緑
主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
1ケース(200本)
¥8,550
税込¥9,405
当日出荷
1箱
¥14,900
税込¥16,390
33日以内出荷
ガスタイトシリンジ用の交換用プランジャーです。
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用
トラスコ品番440-4904
材質PTFE
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1200
アズワン品番61-3538-57
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1000用
アズワン品番61-3538-56
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
樹脂製チップを使えないサンプルに便利。
アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。
PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。
ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個
色無色・透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チップ) ポリイミド、カーボンファイバー
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合樹脂)製で、耐薬性に優れています。。下部はテーパーをつけて内径1.0mmに絞ってありますが、先端を切り取れば任意の内径が得られます。。EPPEN1000μl・GILSON P-1000にお使いいただけます。
全長(mm)75
上部寸法(mm)Φ10.3
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
10mLまでのサンプル用
残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)16.3×19.8
質量(g)約0.95
滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)最大10
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)(エアパージ後)25未満
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。
・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。
・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300
コックPTFE
材質硼珪酸ガラス-1
先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)
仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):1.1×0.8×37●ゲージ:19G●サイズ(mm):12×51L
アズワン品番65-9402-72
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。
・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。
・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス
型式26mm
寸法b(mm)45
カラム内径(Φmm)26
コックTF-13
寸法c(mm)44
フィルター穴径(μm)100~160
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
上部(SPC)SPC-19
下部(SPC)SPC-19
寸法a(mm)300
材質ほうけい酸ガラス
先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。
仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):0.8×0.6×27●ゲージ:21G●サイズ(mm):12×41L
アズワン品番65-9402-71
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ちり・ほこりを防ぎ、チップを清潔に保管します。
取り出しやすい傾斜構造になったディスペンサーです。
本体寸法(mm)170×180×220H
材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)300
寸法b(mm)402
下部(SPC)SPC-19
上部(SPC)SPC-19
コックTF-13
フィルター穴径(μm)100~160
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー
全長(mm)125
先端径(mm)(チップ)0.5
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
アズワン品番4-1609-01
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
先端交換可能で従来の2枚合わせ(併式)タイプのグリップに比べクリーニングしやすく疲労感の少ない折曲タイプの非磁性合金グリップを採用。
材質デルリン
タイプD4用
1組
¥2,178
税込¥2,396
6日以内出荷
先端交換可能で従来の2枚合わせ(併式)タイプのグリップに比べクリーニングしやすく疲労感の少ない折曲タイプの非磁性合金グリップを採用。
材質デルリン
タイプD15用
1組
¥2,178
税込¥2,396
6日以内出荷
エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:47.63mm●材質:ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済
アズワン品番65-9146-09
1袋(1000本)
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:31.42mm●材質:ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済
アズワン品番65-9146-10
1袋(1000本)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
。従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済
アズワン品番65-9146-11
1袋(1000本)
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。