使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。
材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa
材質(フィルター)ポリサルホン
フィルター直径(Φmm)Φ16mm
最高使用温度(℃)50
残液量(mL)0.02以下
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。