人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色透明
混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
上部ボタンを押している間のみ先端部が開き液体が流入するため、希望する深さのサンプルを採取可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE・FEP)
液体系のろ過処理に優れています。
149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
材質ポリエステル
最大流量(L/min)340
圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
最高使用温度(℃)149
外径D×長さL(mm)178×457
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:92、B:45、C:40●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):15●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002976
アズワン品番67-4865-36
1個
¥36,600
税込¥40,260
欠品中
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:78、B:35、C:30●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):10●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002975
アズワン品番67-4865-35
1個
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974
アズワン品番67-4865-34
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/4平行メネジ●サイズ(mm):A:63、B:25、C:22●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):6●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002973
アズワン品番67-4865-33
1個
¥27,600
税込¥30,360
欠品中
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量475mL
危険物の性状非水溶性
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。
ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)20
適合チューブシリコンチューブ
回転数のデジタル表示付き。電源は、コンパクトなACアダプタ方式です。天板および本体外装は耐薬性を備えていません。金属や樹脂を浸す液体の撹拌はできません。
仕様回転速度:200~2,000rpm(10rpm単位、デジタル表示あり) 使用可能回転子サイズ:長さ30mmまで 撹拌可能な最大容量:3L(水の場合) 許容容器サイズ:外径Φ140mmまでの容器 使用環境条件:+5℃~+40℃、湿度80%まで 外形寸法及び重量:本体/168×160×47Hmm、約0.5kg、天板/Φ140mm 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz(最大消費電力約3W)
アズワン品番67-7973-89
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
短時間で硬化します。
43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。
発熱ピーク:115℃
仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です
危険等級Ⅱ
アズワン品番67-6581-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量475mL
危険物の性状非水溶性
1箱
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)250
材質(コア)ポリプロピレン
材質(フィルター)PP
最高使用温度(℃)80
差圧(kPa[psi])490
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)PP
最高使用温度(℃)80
差圧(kPa[psi])490
材質(コア)PP
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。
材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304
全高(mm)(装着時)74
最大幅(mm)77
取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能
材質PP
最高使用温度(℃)140
アズワン品番1-8234-11
穴径(mm)Φ9
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
耐圧(kg/cm2)MAX2以下
ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
目盛(mL)0.1
材質ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム
精度(mL)±0.045
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
チュービングディスペンサー用の液体を送る為のチューブです。フッ素樹脂なので、様々な種類の薬品を送る事ができます。液体の粘度や吐出量に応じて経をお選び下さい。一般的なフッ素樹脂チューブとしても使用可能。
用途チュービングディスペンサー用チューブとして。溶剤、薬剤の液送に。
材質フッ素樹脂
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
主成分はシリコン樹脂です。
使用温度範囲は-200~450℃となっています。
液体窒素に対して安定しています。
高真空、超高真空など真空環境下での使用が可能です。
硬化時間は200℃で30分、250℃で15分、室温で3~4日です。
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。MNPTねじは容器の底部・側面などに取り付けて液体流出に使用できます。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:1000ml●培養容量(mL):500●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-26
1箱(12パック×1個)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-27
1箱(24パック×1個)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
UN規格(液体)に対応したペール缶です。
樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質ガスケット/EPDM
高さ(mm)414.4
質量(g)1012
規格UN:(液体)1H2/Y1.5/30
外径(Φmm)最大311.2
アズワン品番4-3638-01
1パック
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-23
1箱(24パック×1個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
。PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:250ml●培養容量(mL):60●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-28
1箱(12パック×1個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。