科学研究・開発用品 :「残留塩素測定器用粉体試薬」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (遊離塩素ULR)
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 762は超低濃度用の残留塩素計で、遊離塩素を0~500ppbの範囲で測定します。試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。 測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ。
仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、 試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 測定範囲0~500ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1個 測定項目遊離塩素(超低濃度) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5 精度(25℃)±20ppb±測定値の4% 機能自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理DPD法 使用温湿度範囲0~50℃ 相対湿度95%以下(結露の無い事) 光源(nm)525(LED)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)遊離塩素錠剤試薬
遊離塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状錠剤 測定回数500回分 使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500回分)
14,980 税込16,478
当日出荷

DPD方式により残留塩素濃度を測定 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能 IPX4防滴仕様 最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能 切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に 付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書 トラスコ品番481-0384 電源単4電池×4 測定範囲(mg/L)0.00~5.00 本体質量(g)約1095 精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L) 分解能0.01mg/L 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全塩素錠剤&液体試薬
エコ商品
全塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状錠剤+液体 測定回数300回分 使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300回分)
11,980 税込13,178
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル濁度/残留塩素計
エコ商品
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素) 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
用途この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて) 分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) 光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm) 電源自動OFF15分間の未使用後 校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて 測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法 データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続RS232、またはUSB
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (遊離塩素 ULR) 測定範囲:0~500ppb
エコ商品
0~500ppb(0.500ppm)の超低濃度用。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。公定法で定められた「DPD試薬を使った吸光光度法」に準拠。信頼性の高い測定が行えます。内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。操作ボタンは1つで初めての方でも安心。標準液での数値の検証が可能。(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません。校正機能を備えた上位機種HI 96761、HI 96762も併せてご覧ください。)
用途透析用水の管理、イオン交換水の残留塩素測定、浄水器のフィルター交換の判断として、海水の分析、試験水の残留塩素測定など 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED(525nm) 付属品本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書他、ケース 測定範囲0~500ppb(0.500ppm) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 精度(@25℃):±20ppb ±測定値の4% 分解能1ppb 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水防水機能はありません
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります