科学研究・開発用品 :「段積み」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物の段積み使用に適したタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:30.1kN(3,000kgf) アズワン品番67-6655-60
1個
4,079 税込4,487
5日以内出荷

三甲(サンコー)サンテナーB
。安定した段積みが可能なメッシュコンテナです。
仕様●容量(L):10.1●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):500×370×73●有効内寸法(mm):452×337×57 アズワン品番65-8639-60
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

段積み保管時、移動時における"まきめ"の保護に。
仕様●材質:●外寸(mm):241×241×22 アズワン品番67-7113-45
1個
446 税込491
当日出荷

一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります。
用途一斗缶の段積み作業に 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積み時でも下段容器に冷気を回す隙間を設置
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×218●有効内寸(mm):485×355×128●内容量(L):22.3●圧縮荷重:5.89kN(601kgf) アズワン品番67-7112-57
1個
5,590 税込6,149
5日以内出荷

段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):385×349●有効内寸(mm):321×317●内容量(L):35.4●圧縮荷重:4.72kN(481kgf) アズワン品番67-7238-67
1個
3,732 税込4,105
5日以内出荷

段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):368×368×24 アズワン品番67-7238-66
1枚
1,455 税込1,601
5日以内出荷

スチールタイプパレットで#1000TCシリーズ最軽量・最低段積み高さを実現
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1147●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-44
1個
241,260 税込265,386
5日以内出荷

段積み時の隙間により下段の容器にも冷気が回る形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×295●有効内寸(mm):532×342×220●内容量(L):40●圧縮荷重:4.02kN(410kgf) アズワン品番67-7112-68
1個
5,500 税込6,050
5日以内出荷

段積み時の隙間を無くし異物混入や内容物の乾燥を防止します
仕様●材質:PP●外寸(mm):684×423×80●有効内寸(mm):641×380×61●内容量(L):16.9●圧縮荷重:24.5kN(2500kgf) アズワン品番67-6648-12
1個
4,891 税込5,380
7日以内出荷

インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304) 収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×350×118●圧縮荷重:42.1kN(4289kgf) アズワン品番67-7113-88
1個
8,002 税込8,802
5日以内出荷

全機種透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。 ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。
材質ポリスチレン(PS) 滅菌電子線滅菌 高さ(mm)15 径(Φmm)90 培養面積(cm2)41.26(有効)
1箱
8,198 税込9,018
8日以内出荷

クミコンの特長はそのままに短側面にマドを設置した"見える"クミコンです。、段積み時でも内容物の有無を外から確認できます。
1個
9,346 税込10,281
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。 扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。 積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf) アズワン品番67-9214-46
1個
12,250 税込13,475
5日以内出荷

筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:131.8kN(13,449kgf) アズワン品番67-7113-93
1個
26,330 税込28,963
3日以内出荷

筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×395×118●圧縮荷重:106.9kN(10,903kgf) アズワン品番67-7113-89
1個
12,319 税込13,551
5日以内出荷

深型軽量・混釈可能タイプ・クリーンルーム対応。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。
種別FCL 寸法(Φ×mm)90×19 アズワン品番62-6281-90
1ケース(50袋×10枚)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SS(ユニクロームメッキ)●▼車輪:ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47 アズワン品番65-6681-26
1個
29,980 税込32,978
27日以内出荷

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SUS304●▼車輪:ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47 アズワン品番65-6681-25
1個
37,980 税込41,778
27日以内出荷

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。 容量(L)10 仕様角型 材質高密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250 アズワン品番5-060-08
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

段積み保管が可能なPOP収納ラック B3サイズポスターやポップの保管棚として使用できます。 既存の棚に積み重ねて使用できるため、使い勝手が良く、保管スペースもコンパクトです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×420×107●有効内寸(mm):494×388×89 アズワン品番67-7316-74
1個
5,960 税込6,556
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。 サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf) アズワン品番67-7238-58
1個
2,534 税込2,787
5日以内出荷

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
1個
209,000 税込229,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指・手の平の全体の微生物汚染の状態を簡単に判定できる手形のシャーレです。 手洗い前・後の汚染度チェックができます。 全機種透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。 ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。 自社で調整した培地を使用し、手軽に手指、手のひらの細菌、汚染度が判定できます。 手形の仕切りがあるので、培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。
寸法(mm)200×150×12 材質ポリスチレン(PS) 滅菌電子線滅菌 外寸法(Φ×Hmm)92×20 内寸法(Φ×Hmm)72×10
1袋
919 税込1,011
3日以内出荷

積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
1台
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分別に便利なカラーバリエーション。SAX-45Wは色分けしつつ中身の確認もできる半透明タイプ。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
容量(L)45 寸法(mm)316×561×H300 材質PP
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz) 材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM 質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず) 電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100 消費電力(W)平均15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01 適合(ふるい)Φ200×45mm(5段) 寸法(mm)380×375×469 質量(kg)17.2 電源AC100V 50/60Hz 方式旋回運動(旋回径Φ30mm) 回転数(旋回)20~200rpm
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

透明度の良いPP製のサンプルパックですので、内部が良く見えます。積み重ねができSS-1型を2段積みとSS-2型とが同じ高さですので、。 整理保管に便利です。
1個
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の日本製で高品質! 卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。 軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg! 横型は2段積み重ねもできます。 本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。 培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
付属品棚板:1枚 電源(V)単相100 最高温度到達時間約60分 使用温度範囲40~260℃ 仕様強制循環式
1台
329,800 税込362,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BROX-TANK 2段積みまで推奨 対角線キャスターにロック付き
仕様●耐荷重:80Kgまで●自重:1.5kg●ナイロンキャスター:Φ50mm(ノンマーキングキャスター) アズワン品番67-4747-42
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

分別に便利なカラーバリエーション。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
材質PP 寸法(mm)316×561×H300 容量(L)45
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング