科学研究・開発用品 :「水 検知」の検索結果

関連キーワード
467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75 変色の経過赤ドット→ピンク アズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷

50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 材質特殊コーティング紙
1袋(50枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番567-44-01-15 長さ(mm)70 幅(mm)7 品名塩化コバルト 入数(枚)200 アズワン品番63-1236-89
1箱(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

低導電率の純水やイオン交換水の測定に適しています。
用途【EA776AG-20用】純水用センサー。 材質ガラス 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃ 質量(g)45
1個
23,300 税込25,630
8日以内出荷

本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時 寸法(mm)本体/71.5×56×38.3 電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属) 測定項目 ケーブル長(m)1.5 最高使用圧力0.6MPa 検知方式センサー式
1台
14,700 税込16,170
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ 動画あり
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH)0.00~14.00 付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×H170 質量(g)約87(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×2個 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



カスタム防水ORP・PH計用PHセンサー
エコ商品
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサ トラスコ品番421-2959 材質ABS樹脂 質量(g)22.7 測定範囲(pH)0~14 測定精度±0.1(PH) 分解能0.01pH 温度測定範囲(℃)0~40 防塵防水性能IP57 検出単位(pH)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

北川式/光明理化ガス検知管 177SA 水蒸気
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:水蒸気●測定範囲:1.7~33.8mg/L●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名177SA 水蒸気 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-04 校正証明書一般校正
1式
20,980 税込23,078
8日以内出荷

1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ 測定範囲(mV)-1000~1000 分解能1mV 質量(g)23.4 トラスコ品番421-2932 材質ABS樹脂 測定精度±2%F.S 温度測定範囲(℃)0~+40 防塵防水性能IP57 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

北川式/光明理化ガス検知管 177U 水蒸気
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:水蒸気●測定範囲:0.05~2.0mg/L●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名177U 水蒸気 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-06 校正証明書一般校正
1式
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷



総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。単位はmV です。工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。交換可能な電極 Mi57P。IP65の完全防水。約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm) ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に 有機溶媒の測定も可能 手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。 専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)
寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部) 使用温度(℃)0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで) 測定範囲(μS/cm)0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる 保管環境大気中保管(乾燥状態にて) セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm)4.57m 幅(mm)5.5 アズワン品番3-9340-01
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 分解能(℃)0.1 付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ 仕様-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合
1個
449 税込494
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。手動、トリマーによる1点。交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合) 付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)375Φ×170H 使用電池リチウム電池 CR2032 2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200 感温部(mm)5×20 仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-04 トラスコ品番756-7391 測定範囲-1999~+1999mV 質量(g)約87(電池含む) 外形寸法(mm)Φ37.5×170H 精度2%FS 分解能1mV 測定機能ORP 使用電池CR2032 リチウム電池×2個 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。 トラスコ品番421-2941 セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済) 材質ABS樹脂 幅(mm)37.5 高さ(mm)170 質量(g)87 奥行(mm)37.5 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売) 測定範囲(pH)0~14 測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃ 分解能0.01PH/1mV/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0~+90 測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV) 防塵防水性能IP57 検出単位0.01PH/1mV/0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

オルガノ漏水検知器
カートリッジ純水器用漏水検知器です。 センサーで漏水感知すると警報が出ます。 別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知 仕様ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点) トラスコ品番455-5317 セット内容漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具 幅(mm)140 質量(kg)1 高さ(mm)120 奥行(mm)45 電源(V)単相100 消費電力(W)200
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級IP67相当
1セット
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組 材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 15A 温度制御デジタルPID制御方式 タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります