120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)540 容量(mL)(採取)100 質量(g)330 最大幅(mm)サンプラー:40 カップ径(Φmm)32
1本
74,980 税込82,478
18日以内出荷

粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)470 容量(mL)(採取)50 質量(g)250 最大幅(mm)サンプラー:40 カップ径(Φmm)32
1本
68,980 税込75,878
18日以内出荷

一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。 パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。 デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。
TGK品番0211-80-28-99 アズワン品番1-8170-40
1組(10個)
599 税込659
当日出荷

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。BluetoothによりPCにデータ送信が可能です。
1台(1台)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

鮮明で滲みにくく、防水性・速乾性に優れているため、プラスチックチューブやカップなどへの書き込みに最適
仕様●サイズ(直径×長さ):13×133mm●カラー(本体):ブラック●入数:1本 アズワン品番68-4033-91
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷

液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)570 容量(mL)(採取)100 質量(g)485 カップ径(Φmm)32
1本
63,980 税込70,378
18日以内出荷

液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)490 容量(mL)(採取)50 質量(g)380 カップ径(Φmm)32
1本
59,980 税込65,978
18日以内出荷

液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)570 容量(mL)(採取)250 質量(g)625 カップ径(Φmm)51
1本
85,980 税込94,578
18日以内出荷

DPD方式により残留塩素濃度を測定 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能 IPX4防滴仕様 最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能 切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に 付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書 トラスコ品番481-0384 電源単4電池×4 測定範囲(mg/L)0.00~5.00 本体質量(g)約1095 精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L) 分解能0.01mg/L 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
測定範囲(mg/L)0~5 分解能(mg/L)0.01 測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L) 光源LED 波長(nm)525 検水量10mL 電源単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属) 寸法(mm)70×65×135 付属品遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
1箱(12個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始。強い力でチューブを押し付ける必要なし。堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ。3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない。標準ミキシングカップが付属。チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント(別売り)
仕様●回転数:0-3000rpm(フォームアタッチメント使用時/800rpm)●駆動径:4.5mm●材質:●▼本体:亜鉛合金ポリマー●▼ミキシングカップ:SEBS●▼フォームアタッチメント:ポリエチレン●サイズ:180×220×70Hmm●重量:2.4kg●電源:100-240V、50/60Hz●認証/準拠防水規格:IP42●付属品:標準ミキシングカップ アズワン品番65-4343-94
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:50●メンブレン:ナイロン●孔径:0.22μm●容量:150mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 20 アズワン品番67-2482-12
1箱(24個)
16,980 税込18,678
93日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2 アズワン品番67-2481-88
1箱(12個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:40●メンブレン:PVDF●孔径:0.1μm●容量:150mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 200 アズワン品番67-2481-83
1箱(12個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:ナイロン●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2 アズワン品番67-2482-25
1箱(12個)
16,980 税込18,678
93日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
1箱(12個)
11,980 税込13,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:1300●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive アズワン品番67-2481-91
1箱(12個)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:100●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:150mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2 アズワン品番67-2481-72
1箱(24個)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:150●メンブレン:PES●孔径:0.22μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 20 アズワン品番67-2481-47
1箱(12個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:150●メンブレン:PVDF●孔径:0.1μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2 アズワン品番67-2481-80
1箱(24個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
1箱(12個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
1箱(24個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:800●メンブレン:PES●孔径:0.22μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2 アズワン品番67-2481-53
1箱(12個)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
1箱(24個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:400●メンブレン:CA(酢酸セルロース)●孔径:0.22μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Dir アズワン品番67-2481-21
1箱(24個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:400●メンブレン:CA(酢酸セルロース)●孔径:0.22μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Dir アズワン品番67-2481-29
1箱(12個)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:40●メンブレン:PVDF●孔径:0.1μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2481-74
1箱(24個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:150●メンブレン:ナイロン●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2482-24
1箱(12個)
16,980 税込18,678
93日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
1箱(12個)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:100●メンブレン:PES●孔径:0.1μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2481-34
1箱(24個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング