科学研究・開発用品 :「水分計」の検索結果

特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50枚)
6,019 税込6,621
翌々日出荷

型番グラスファイバーシート アズワン品番2-3673-12
1袋(100枚)
7,649 税込8,414
翌々日出荷

ケツト科学研究所木材水分計
MT-900は内蔵の検量線を用いることで、低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーできます。MT-900はオプションのプリンタ(VZ-330)に接続し、測定データを残すことが可能です。
1個
197,000 税込216,700
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様測定対象スケール16項目:軟質小麦、硬質小麦、白米、租米、とうもろこし、湿とうもろこし、大麦、豆、ヒマワリの種、落花生、キビ・粟、緑豆、大豆、タカキビ、小豆、菜種 付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 電源9Vバッテリ(付属) 寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180 測定範囲(%)穀物/種子類:8-35、種油: 5-25 保証期間1年 保管温度範囲(℃)-20~60
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

仕様測定対象スケール50項目:小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、トリトルデュラム小麦、大麦、麻、キビ・粟、蕎麦、オート麦、飼料用オート麦、ライ麦、イネ目、ライコムギ、リンシード、オニウシノケグサ、オオアワガユリ、クランベリービーンズ、えんどう豆、ソラマメ、インゲン豆、豆、大豆、大豆>17、とうもろこし、とうもろこし>17、菜種、アマ、ムラサキツユクサ、ホワイトクローバー、ひまわり油、ひまわり種、チア、キヌア、モロコシ、キャラウェイ、マスタード、租米、白米、もち米<18、もち米>15、白米<17、白米>14、ロング白米<15、ロング白米>13、ショート白米>13、ショート白米<15、カカオ豆、生コーヒー豆、パーチメント付コーヒー豆、ローストコーヒー豆 付属品キャリーケース、USBケーブル、AA電池4個、取扱説明書 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)5~45 電源AA電池4個 測定範囲(%)穀物/種子類:6-45 保証期間1年 表示単位0.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)203×153×305
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

仕様測定試料スケール表:アラビカコーヒー(生豆)、ロブスタコーヒー(生豆)、汎用(生豆)、焙煎コーヒー豆、ペルガミノコーヒー豆、カカオ豆 付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書 電源9Vバッテリ(IEC6F22) 寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180 測定範囲(%)1936/01/01 保証期間1年
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

アミッタリ穀物水分計
測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き) 寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66 質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない] 電源単4電池 × 4本 測定範囲(%)0~50 精度(%)±0.5n+1 測定温度(℃)0~50 ディスプレイ4桁、10mm LCD ライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態) 湿度測定範囲(%RH)90以下
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

アミッタリ水分活性計
センサー一体型、水分活性計 センサーと読み取りを統合 短時間測定。5分以内で水分活性を測定 温度と水分活性の両方を一緒に表示 自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能 PC通信のためのUSBデータライン入力 Bluetoothデータ出力の選択
用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。 食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。 表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示 範囲0~1.0aw 分解能±0.01aw 精度±0.02aw センサー非導電性湿度センサー 時間サンプル時間:5分 寸法(mm)135×70×44 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)100(電池無し) セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1組(10個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷

柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠) 材質100%バージン非帯電PS 使用温度範囲(℃)-10~+70
1パック(200枚)
12,900 税込14,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
1台
1,622 税込1,784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

scinics(サイニクス)クールプレート
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)5~105(無負荷時) 温度精度±0.2℃
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用 材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵 棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布) 電源(V)AC100 湿度表示精度±3~4.5%RH
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
セット内容単4乾電池×4本 質量(kg)0.2 高さH(mm)65 奥行D(mm)115 幅W(mm)235
1セット
4,098 税込4,508
4日以内出荷

空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用 材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布) 電源(AC V)100 材質(棚板)SUS430 湿度計デジタル湿度計 調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 電源(AC V)100 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INESA REX KLS-411 REX研究チームによって設計されたカールフィッシャー電量計は、厳しい水分濃度の要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。Moistrue測定は常にカールフィッシャー法を適用して測定します。高水分濃度測定用水分滴定装置。経済的なカールフィッシャークーロメーターデバイスは、低水分濃度測定用です。この使いやすいカールフィッシャー電量計は、低水分濃度測定が可能で、高精度の測定結果とデータ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 ダイヤフラム付き発電機セル。 ug 、mg 、%、mg / L 、g / Lなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 データは保存でき、RS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様電量分析:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 ±0.2uA | 動作電流 10mA・20mA・50mA・100mA | 作業電流精度 0.5% | 精度 ±(5%+ 3)ug | 再現性 ±3% 寸法(mm)300×235×100 質量(kg)3 電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
1個
44,980 税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンプレッサーエアーの中の圧縮空気を専用減圧弁を用いて検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物濃度を簡単に測定することができます。
用途本装置と検知管とともに使用して、コンプレッサ、呼吸器用ボンベの検査や圧縮空気中の酸素濃度、不純物濃度(一酸化炭素、オイルミスト、水分、二酸化炭素)の測定ができます。(1)油分・水分を嫌う作業に!コンプレッサーエアーに含まれる油分・水分の影響による塗装不良の改善に。オイルミストフィルター・エアドライヤーのメンテナンスタイミングの決定に。(2)計装エアーの品質管理に!生産設備に使用される計装エアーの品質確認。油分・水分に厳格な管理が要求される製品の生産に。医薬品、化粧品や食品製造におけるGMP・HACCP基準の確認ツールに。(3)完成検査の確認に!計装エアーの納入前の動作試験、工事完了引き渡し前の確認に。納入後のトラブル防止、現地確認・調査用途に。 セット内容専用減圧弁、2次圧力調整バルブ、配管接続アダプター、キャリングケース、取扱説明書、製品保証書
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷

RoHS対応(2022年8月現在)、低消費電力、環境に配慮した設計です。
1式
479,800 税込527,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
1式
719,800 税込791,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
1式
699,800 税込769,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります