夏は冷やして冬は温める。オールシーズン手軽に水温管理!
寸法(mm)115×115(吸排水口含む)×202
アズワン品番64-6373-12
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
水槽内の液温を冷却することができます。
温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時)
付属品フレキシブルチューブ1m
種別TRL-107NH
寸法(mm)205×345×260
質量(kg)14
消費電力(W)300
電源AC100V
温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。
寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管
冷凍機空冷式60W
冷媒HFO-1234yf
1個
¥140,000
税込¥154,000
8日以内出荷
室内・屋外両用循環式大型クーラー
寸法(mm)750×265×505(800含ユニオン)(300含脚部)
質量(kg)26
アズワン品番1-5457-11
内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製)
型番TRW-C
外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
1個
¥17,400
税込¥19,140
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたハイパワークーラー
寸法(mm)385×465×397(530)ユニオン・ソケットを含めた高さ
質量(kg)32
アズワン品番64-6373-13
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
適合本体ユニットクールサーモ UCT-1000
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番5-206-02
トラスコ品番342-4065
材質PP(ポリプロピレン)製
槽内寸法(mm)460×305×160
型番180型
水槽容量(L)22.1
外寸法(mm)504×341×168
1個
¥4,326
税込¥4,759
翌々日出荷
省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量
質量(kg)10
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~95
口径(Φmm)冷却管挿入:15
揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付)
温度精度±0.02~±0.1℃
ヒーター容量(kW)1
流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz)
ノズル外径(Φmm)外部循環:10
有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
トラスコ品番176-8719
質量(kg)50
高さ(mm)717
奥行(mm)600
間口(mm)493
1個
¥779,800
税込¥857,780
45日以内出荷
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
冷却能力(W)160
仕様東京理化投込みクーラーECS-0
トラスコ品番177-0750
質量(kg)14
高さ(mm)255
奥行(mm)194
間口(mm)340
電源(V)AC100・3A
温度(℃)【最低到達】-20
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。
アズワン品番65-0571-19
メーカー商品コード181840
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
材質冷却部:ステンレス
質量(kg)約29
入力8.5A、850VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。
安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
材質冷却部:ステンレス
質量(kg)約14
入力3A、300VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~30
外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。
安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30
電源単相AC100V±10% 50/60Hz
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。ひっくり返すと、排気としても使用できます。フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。静音カバー付のため、動作音が気になりません。
電源USBプラグ(アダプタ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。
アズワン品番65-0571-20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750
メーカー商品コード113490
1個
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。