科学研究・開発用品 :「水素 発生器」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TGK品番330-13-93-41
型式B型セット
スペース:(a)三角フラスコ100ml・(b)反応管(上部15/25、下部24/40)・(c)導入管・(d)吸収管5ml・Fine透明共通摺合せガラス器具について
1個
¥28,512
税込¥31,363
3日以内出荷
TGK品番330-13-93-21
型式A型セット
スペース:(a)三角フラスコ100ml・(b)シリコン栓No.7・(c)導入管・(d)吸収管5ml・Fine透明共通摺合せガラス器具について
1個
¥11,227
税込¥12,350
3日以内出荷
仕様純度:99.999%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約50、外径×高さ(mm):Φ51×166
質量(kg)約0.8
常用圧力(Pa)0~0.99 M
アズワン品番2-1607-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166
質量(kg)約0.9
常用圧力(Pa)0~0.99 M
アズワン品番2-1562-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
JIS K 0101, K0102準拠。
種別共通摺合せ(定量さじ付)セット
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
セット内容(a)三角フラスコ100mL(24/40)(b)反応管(上部15/25、下部24/40)(c)導入管(d)吸収管5mL
1組
¥36,927
税込¥40,620
33日以内出荷
・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。
・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。
・JIS K0101/K0102準拠
適合(SPCジョイント)24、15,15
仕様定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL
構成部品連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外
質量(kg)約1.1
容量(L)(標準状態水素)約80
外径×高さH(Φmm×mm)51×166
常用圧力(MPa)0~0.99
アズワン品番2-1562-05
純度(%)99.99以上
1本
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。
ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物
測定範囲0.002~0.2mg/L
仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
仕様●摘要:ひ化水素発生器 1組●コード番号:3002-100●セット内容:三角フラスコ100ml、導入管、吸収測定管5ml、反応管、ゴムアダプター
アズワン品番65-8685-76
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。