10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外 質量(kg)約1.1 容量(L)(標準状態水素)約80 外径×高さH(Φmm×mm)51×166 常用圧力(MPa)0~0.99 アズワン品番2-1562-05 純度(%)99.99以上
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷

減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100 質量(kg)0.4 アズワン品番3-5536-02
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

仕様純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166 質量(kg)約0.9 常用圧力(Pa)0~0.99 M アズワン品番2-1562-01
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属 タイプネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様純度:99.999%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約50、外径×高さ(mm):Φ51×166 質量(kg)約0.8 常用圧力(Pa)0~0.99 M アズワン品番2-1607-01
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング