22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

水銀滴や微量の水銀元素を安全かつ完全に除去するために必要な試薬と付属品を一つにした製品です。面積約1m2を安全かつ簡単に浄化するのに十分な量が含まれています。
種別水銀用キット アズワン品番2-4295-01
1本
90,600 税込99,660
6日以内出荷

・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数6 仕様標準カラーチャート1枚付属
1箱(6回分)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:水銀蒸気●測定範囲:0.1~10mg/m3●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名142S 水銀蒸気 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-02 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。 紫外線光量分布を簡単に可視化します。 減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 幅(mm)270 厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量) 長さ(m)5 適合波長(nm)200~420
1個
50,980 税込56,078
10日以内出荷

紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。紫外線光量分布を簡単に可視化します。 少量で使用する際に便利なサイズです。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 寸法(mm)270×200(5枚入) 測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量) 適合波長(nm)200~420
1箱(5枚)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水銀測定などの環境測定、分析の現場に。安定した三角フラスコ型。250mL目盛付。
仕様栓(TS):34/28 種別三角フラスコ 規格フィルター規格:G2
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様フラスコ 34/28 種別三角フラスコ
1個
4,898 税込5,388
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様中管 円筒フィルター付 種別三角フラスコ
1組
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様中管 板フィルター付 種別三角フラスコ
1組
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
1式
8,598 税込9,458
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 装置A
・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
型式グートツァイト法 構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa 材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS 出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力 測定範囲(kPa)0.1~101.3 表示分解能0.1kPa 測定精度(%)±0.3FS±1digit 通信出力USB2.0(Micro USB-B) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず) 温度特性±0.1%FS/℃ 圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4) 表示周期100ms
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa 材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304 出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力 測定範囲(kPa)0.1~101.3 表示分解能0.1kPa 測定精度(%)±0.3FS±1digit 通信出力USB2.0(Micro USB-B) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず) 温度特性±0.1%FS/℃ 圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4) 表示周期100ms
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
エコ商品
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットするパウチです。風船やPE手袋に使われる仕上げ方法で造っています。 超薄型に一体成型したポリエチレン製パウチを立体的なインナー容器としてストンと落とし込めば、直ちにマリネリ容器の内壁にピタリ密着。 本品は、ご使用1回限りのdisposable pouchです。 パウチは立体形のままで縦に重ねて箱詰めされています。順次上から引き抜いてご使用ください。
材質ポリエチレン樹脂(自然色) 測定物質[無添加化学物質]カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB)類、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDF)類
1袋(5枚)ほか
5,498 税込6,048
10日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります