共通すり合わせ セミ・ミクロ蒸留装置K型用温度計です。
用途セミミクロ蒸留装置K型の構成部品です。
材質ほうけい酸ガラス
温度範囲(℃)0~360
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE
内径(mm)7.5
同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm)200
寸法b(mm)40
管内径(Φmm)8
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。