17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でもご使用頂けます。、同容量の金属缶やプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量低減に貢献します。
仕様●容量:3L●材質:本体/ポリエチレン●寸法:W270×D200×H70mm アズワン品番67-6874-46
1個
589 税込648
24日以内出荷

内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,089 税込4,498
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
2,356 税込2,592
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コック フリーコンテナ 用 モノタロウ 動画あり
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(40個)ほか
72,980 税込80,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バロンボックス用のコックです。つまみ部分を左右に動かして開閉し、必要な量だけ出すことができます。
直径(mm)9
1セット(5個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンミニコック
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
1個
4,633 税込5,096
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウパック夢パック
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性 材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
1箱(900枚)ほか
75,980 税込83,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
材質ポリプロピレン
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

素材 = PMP。容量 = 250ml。目盛 = あり。長さ = 315mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. <ul> <li>長尺シリンダー </li> <li>透明 </li> <li>注ぎ口 </li> <li>目盛りが印刷された正確な測定 </li> <li>印刷目盛 </li> <li>クラスA、ポリメチルペンテン </li> <li>耐薬品性 </li> <li><ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 </li> </ul>. 人気商品別売り. <ul> <li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 </li> <li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 </li> <li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 </li> <li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ラボ </li> <li>化学 </li> </ul>
1袋(2個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. <ul> <li>長尺シリンダー </li> <li>透明 </li> <li>注ぎ口 </li> <li>目盛りが印刷された正確な測定 </li> <li>印刷目盛 </li> <li>クラスA、ポリメチルペンテン </li> <li>耐薬品性 </li> <li><ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 </li> </ul>. 人気商品別売り. <ul> <li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 </li> <li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 </li> <li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 </li> <li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ラボ </li> <li>化学 </li> </ul>
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

素材 = PMP。容量 = 10ml。目盛 = あり。長さ = 140mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. <ul> <li>長尺シリンダー </li> <li>透明 </li> <li>注ぎ口 </li> <li>目盛りが印刷された正確な測定 </li> <li>印刷目盛 </li> <li>クラスA、ポリメチルペンテン </li> <li>耐薬品性 </li> <li><ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 </li> </ul>. 人気商品別売り. <ul> <li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 </li> <li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 </li> <li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 </li> <li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ラボ </li> <li>化学 </li> </ul>
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

注ぎやすい分包設計(くちばし口設計)です。1包ごとに"保証期限"を刻印しています。保管に便利なチャック付きアルミ袋です。測定器のカラーチャートはグラデーションになっているので、より細かく測定することができます。
セット内容本体、ケース、ディスク(DPD用0~2.0mg/L)、DPD No.1試薬50包、専用10mLプラスチックセル(フタ付き)2本、取扱説明書 測定範囲DPD/0~2.0mg/L、フェノールレッド/pH6.5~8.4、BTB/pH6.0~7.6 アズワン品番4-2609-01
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング