7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
1台
9,190 税込10,109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き) 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
302,000 税込332,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
188,000 税込206,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V 50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
229,000 税込251,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V 50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
275,000 税込302,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

060990-030 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学) 動画あり
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 型式AW-1s 電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給 表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh 測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分 電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh 測定モードスタビリティ―、クイック 通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ 関連資料製品カタログ(3.58MB) データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度) 取扱説明書(3.33MB)
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-24
1式
69,900 税込76,890
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング