科学研究・開発用品 :「測定センサー」の検索結果

関連キーワード
325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。
種別K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mm アズワン品番3-6284-01
1個
9,425 税込10,368
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

材質センサー部:ニッケルメッキ銅 温度範囲(℃)-50~+800 コネクタ形状オメガコネクター 材質(被膜)リード線:PVC リード線長さ(m)2
1個
9,108 税込10,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
7,790 税込8,569
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 ECセンサー
エコ商品
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
48,980 税込53,878
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 DOセンサー
エコ商品
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
48,980 税込53,878
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 pHセンサー
エコ商品
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー
エコ商品
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
48,980 税込53,878
16日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
61日以内出荷

酸素・二酸化炭素を同時に測定します。 測定データをタブレットでも確認できます。 関連する内容:第6学年 A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境
仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。 アズワン品番67-5228-62
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

060990-031 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚 測定範囲0.200~1.000aw 質量(g)30 種類電気抵抗型 測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80 測定精度±0.02aw 測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分 測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95 関連資料製品カタログ(3.58MB) 取扱説明書(0.32MB)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

060990-011 静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚 測定範囲0~1.000aw 質量(g)25 種類静電容量型 測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80 測定精度±0.01aw 測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分 測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95 関連資料(0.35MB) 製品カタログ(3.58MB)
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV 検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV 表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV 付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt) センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH アズワン品番1-1944-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6178-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
38,400 税込42,240
14日以内出荷

アズワンK熱電対
高温測定用のセンサーです。
用途高温測定用 仕様リード線端末部:オメガ・オスタイプ 種別高温測定用 材質シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)リード線被覆:ガラス 寸法(mm)シース部Φ8×500 温度範囲(℃)0~1050 リード線(m)1 アズワン品番1-6178-01
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷

Uno本体付きで、環境測定のセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準 アズワン品番4-4168-01 コンポーネント37種
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6178-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
38,400 税込42,240
14日以内出荷

高温測定用のセンサーです。
材質(リード線被覆)ガラス 温度範囲(℃)0~1050 材質(シース)インコネル(NCF600・ニッケル超合金) 端末(リード線)オメガ・オスタイプ リード線(m)1 アズワン品番1-6178-01-20 シース部寸法(Φmm×mm)8×500 校正証明書一般校正
1個
35,900 税込39,490
14日以内出荷

低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式 測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20 質量(g)約170 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度±10% アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ) 機能メモリ/呼び出し・スリープモード メモリー最大20点 測定モード連続測定またはピークホールド アズワン品番2-2502-01 測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

佐藤計量器製作所PH計用温度センサ 640-T
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。 測定範囲0~50℃ 寸法Φ3.8×(L)100mm コード長さ(m)1.2 精度±0.5℃
1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷

PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様気孔率:60~80% 長さ(mm)1
1本(1m)
8,390 税込9,229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
1本(1m)ほか
7,290 税込8,019
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサー
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01 付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)約300 保護構造防塵・防水構造(IP63相当) 電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ 表示LCD 3.1/2桁 再現性±2%以内(一定条件で) 分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算) 測定対象クロロフィル 測定原理蛍光測定法 測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm 周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下 測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事) 警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売) 測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域) 測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃ 表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃ 精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃) データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所高アルカリ用センサ 640S-3
高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。 適合高アルカリ用pH計センサ 測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH 質量(g)76 寸法Φ12×(L)159mm コード長さ(m)1 精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
1台
34,980 税込38,478
35日以内出荷

測定したい液体にセンサを5秒浸けて簡単測定。 塩分濃度を、6段階の濃度レベルで表示します。
寸法(mm)190×27×14 電源CR2032電池1個(モニタ用付属) 測定範囲(%)0.3~1.5 センサー防水性(センサ部のみ)、耐熱温度100℃まで
1個
5,000 税込5,500
4日以内出荷

EW520WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8508 材質ABS 寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202 ホワイト 測定範囲0.00~2.00mg/L 材質(本体)ABS 質量(g)約250 電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 最小表示0.01mg/L 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分) 測定対象水道水 保証期間1年 電池寿命連続約150時間 使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ガラス不使用。先端平面上にセンサを配置し、応答部段差を100μm以下に。 固体表面のわずかな水分の測定が可能に 半導体センサの採用で破損の心配もありません。 シャーレなど底の浅い容器中の資料測定にも最適。 防水構造 センサ部交換式
用途寒天培地などのゲル状材料、食肉などの食品試料の表面測定に。布・紙などのシート状材料の評価に(純水などが必要です)。 使用温度範囲(℃)0~60(センサ)、0~40(変換器) 液絡部多孔性ポリエチレン焼結体 pH範囲0~14
1本
71,980 税込79,178
当日出荷

A05-4065 ニュートンメーター GN-1 ナリカ 動画あり
センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4乾電池 2個(別売) 測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-)) 機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能 ディスプレイLCD 最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

フクシマガリレイ低温インキュベーター
新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します。(測定孔1個標準装備)
2018年トラスコ掲載ページ10 1188
1台
298,800 税込328,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域) 質量(g)約251(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25 精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt 測定方式光ダイオード 表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2 センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24 測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2 ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期1回/秒
1個
32,980 税込36,278
欠品中

植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算) 質量(g)約300 電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本 測定温度(℃)5~35 測定原理蛍光測定法 測定波長励起/460mm、蛍光/590mm 最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算) サービス分類レンタル
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とセンサーを離して測定することができます。
用途【EA776AG-20用】ケーブル付センサー。 材質PC 寸法(mm)20×20×180 測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃ 質量(g)90
1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります