材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)240×95×450
穴径(Φmm)34
全高(mm)450
溝幅(mm)16
掛数(個)2
台の幅(mm)240
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-209-01
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス
仕様ロート受:Φ55mm
高さ(mm)153~263
適合ビーカー容量(mL)50~2000
台座寸法(mm)Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル
穴径(Φmm)34
外径(Φmm)130
適合ビーカー容量(mL)200~1000
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用
TGK品番198-19-73-21
材質PP
内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
TGK品番405-51-41-05
溝長(mm)18
下径(Φmm)約30
上径(Φmm)約36
全高(mm)620
溝幅(mm)9
掛数(個)2
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1台
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm
本体寸法(mm)Φ150×153~263
アズワン品番5-5705-01
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。
材質透明プラスチック
仕様適合ビーカー:200~500mL、適合ろうと:口径45~90mm(目安)
寸法(mm)123×60×42
穴径(Φmm)30
1個
¥1,100
税込¥1,210
7日以内出荷
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36
型番1136
掛数(個)2
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm
下径(Φmm)40
上径(Φmm)68
適用支柱径(mm)10~13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
種別2ケ掛
材質PVC
寸法(mm)台:240×90
穴径(Φmm)44
全高(mm)428
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。
PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
品番268
受数1個用
TGK品番198-19-73-12
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。
材質PP
適合サイズ(Φmm)25~170用
取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73
上径(Φmm)80
適用支柱径(mm)10~13
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
穴径(Φmm)上径:45×下径:35
全高(mm)400
立て数(本)2
台座寸法(mm)260×90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質PVC
ビーカーにのせるだけでロート台になります。
収納は小型で積み重ねられますのでスペースをとりません。
材質透明プラスチック
寸法(mm)約123×60×42
質量(g)約50
穴径(Φmm)30
適合ビーカー容量(mL)200・300・500
1セット(6個)
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
¥4,800
税込¥5,280
3日以内出荷
木製でロートを2本まで受けることが可能です。
組立式で容易に組立が可能です。
紙箱入りです。
掛数2個
下穴径(Φmm)35
1個
¥3,250
税込¥3,575
3日以内出荷
直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
材質PP
適合サイズ(Φmm)75~170用
取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
マグネット付。半透明の漏斗ホルダーは、さまざまなサイズに対応します。ホルダーをつかんでひねるだけで取り外しができます。
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)350
質量(g)218
内径(mm)入口:49 底部:27
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
A 振とう台(ハロ酢酸用)
分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kg
アズワン品番68-2004-77
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
B 振とう台
分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kg
アズワン品番68-2004-78
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
1個ないし2個のロートがかけられます。直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。直径25~170mmのロート用です。
品番269
受数2個用
TGK品番198-19-73-11
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
衝撃吸収設計。上部に装着することで、万一の転倒時でもロート部がクッションとなり、フラスコ本体の割れを防止。簡単サンプル投入。ロート形状により、土試料の投入がスムーズで、試験準備時間を短縮。一台二役の便利設計!衝撃吸収と投入補助、二つの機能をこれ一つで実現
用途土粒子比重試験(JIS A 1202)など、チャップマンフラスコを用いる各種土質試験に最適
材質ゴム
口径(Φ)35
外径(Φ)80
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。