科学研究・開発用品 :「炭酸水」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称炭酸ナトリウム・10水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na2CO3・10H2O 濃度(%)99.0-101.0 化学組成Na2CO3・10H2O アズワン品番2-3647-59 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量286.14 CAS登録番号6132-02-1
1本(500g)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
33日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

重曹水を電気分解した弱アルカリクリーナー液です。重曹のマイナスイオンの働きで、汚れをよく落とします。 界面活性剤を使用していないので、手や肌にかかっても荒れる心配がなく、二度拭きの必要もありません。 泡はでません。
仕様●成分:アルカリイオン水、重炭酸イオン、炭酸イオン、BG、発酵エタノール●シートサイズ:200×170mm●シート材質:レーヨン、ポリエステル アズワン品番68-2000-44
1ケース(8パック×300枚)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

重曹水を電気分解した弱アルカリクリーナー液です。重曹のマイナスイオンの働きで、汚れをよく落とします。 界面活性剤を使用していないので、手や肌にかかっても荒れる心配がなく、二度拭きの必要もありません。 泡はでません。
仕様●成分:アルカリイオン水、重炭酸イオン、炭酸イオン、BG、発酵エタノール●シートサイズ:200×170mm●シート材質:レーヨン、ポリエステル アズワン品番68-2000-43
1ケース(6個×300枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

重曹水を電気分解した弱アルカリクリーナー液です。重曹のマイナスイオンの働きで、汚れをよく落とします。界面活性剤を使用していないので、手や肌にかかっても荒れる心配がなく、二度拭きの必要もありません。泡はでません。
1ケース(4本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重曹水溶液を電気分解して出来る、洗浄力のある重曹電解水を使用しています。合成界面活性剤を使用していません。ベタつきがなく、すっきりとした拭きあがりです。発酵エタノール配合で衛生的です。
仕様●成分:重曹電解水、発酵エタノール●液性:弱アルカリ性●シートサイズ:約150×約200mm●原紙:レーヨン、ポリエステル
1ケース(36個×100枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,798 税込3,078
翌日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー 長さ(m)5 使用温度範囲-10~130 伸び(%)442 引張強度(MPa)6.0 硬さ(デュロメータA)65 引裂強度(N/mm)32
1巻(5m)
8,435 税込9,279
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー 長さ(m)5 使用温度範囲-10~130 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 引裂強度(N/mm)35
1巻(5m)
4,505 税込4,956
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー 長さ(m)15 使用温度範囲-10~130 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 引裂強度(N/mm)35
1巻(15m)
10,098 税込11,108
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称炭酸水素ナトリウム 等級食品添加物 FD 規格食品添加物 FD 化学式NaHCO3 濃度(%)≧99 化学組成NaHCO3 アズワン品番3-4763-09 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,198 税込1,294
当日出荷

ガスボンベや水を使わず、簡単に炭酸ガス培養が行えます。
種別ジャー用 アズワン品番62-3091-93
1箱(20個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール) 耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称炭酸水素ナトリウム 特級 等級特級 化学式NaHCO3 濃度(%)99.5-100.3 化学組成NaHCO3 アズワン品番2-3127-25 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。
保管環境要冷蔵 仕様ジャー用
1箱
4,498 税込4,948
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途水、ワイン、 清涼飲料に含まれる炭酸塩を二酸化炭素として検出 測定範囲0.02~4×10-4(M) 材質(本体)デルリン 測定範囲(mg/L)17.6~880 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲4~5pH 測定物質CO32-, CO2,HCO3- 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ガス検知 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
23日以内出荷

ガス発生袋は水をかけるだけで酸素を吸収し、炭酸ガスを発生します。 発熱・圧力変化がほとんどないため安全です。 鉄粉・炭酸ナトリウム・クエン酸・けいそう土を成分とし、パラジウムなどの有害な触媒を使用していません。
圧力最大1070mb 最高温度(℃)38(発熱)
1袋(10袋)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称炭酸水素カリウム 等級特級 化学式KHCO3 濃度(%)99.5-100.3 化学組成KHCO3 アズワン品番89-0065-85 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量100.12 CAS登録番号298-14-6 別称重炭酸カリウム
1本(500g)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

6本組 加熱用試験管 ケニス 動画あり
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性) 使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈 主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級一級 化学式NaHCO3 名称炭酸水素ナトリウム 濃度(%)99.5-100.3 化学組成NaHCO3 アズワン品番89-0066-45 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

名称けい素標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Na2SiO3 in 0.2mol/L Na2CO3 濃度(%)(メタけい酸ナトリウム九水和物)0.91、(炭酸ナトリウム)2.1 化学組成Na2SiO3 in 0.2mol/L Na2CO3 アズワン品番89-0067-66 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
33日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

。天然素材で人と地球にやさしくお掃除。掃除に大活躍する天然素材の重曹です。自然にやさしいマルチクリーナーとして、家中どこでも使えて、脱臭効果も期待できます。内モンゴルの大地から採掘された天然鉱物からつくられています。洗剤代わりに食器やほ乳瓶を洗浄、換気扇などしつこい油汚れにはつけおき、鍋などの頑固なコゲ落としにも使えます。衣類の洗濯に重曹を加えると、ふっくらと仕上がります。
仕様●内容量:600g アズワン品番65-9078-22
1個
349 税込384
6日以内出荷

概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
1袋(30枚)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
36日以内出荷

名称塩基性炭酸ニッケル(II)水和物 等級化学用 CP 化学式approx.NiCO3・2Ni(OH)2・4H2O 濃度(%)42(Niとして) 化学組成approx.NiCO3・2Ni(OH)2・4H2O 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0065-51 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量376.18 PRTR法第1種特定第1 CAS登録番号39430-27-8
1本(500g)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

高耐食性、高耐久性、脱脂洗浄対応品
仕様●適用流体:純水・冷温水・空気・窒素がす・炭酸ガス・アルゴンガス●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.7MPa●一次側調整圧力:一次側圧力〔ゲージ圧)の85%以下●流体温度:5~60℃●接続:JIS Rc
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります