放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。
【使用方法】
水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。
軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値13.1(原液)
主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤
希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。
通常は2~5%に希釈してご使用ください。
アズワン品番2-660-01
容量(mL)500
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(230mL)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。
容量(L)5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
強力洗剤で缶体内部を洗浄するオートクレーブ専用洗浄剤です。
用途スケール除去剤
成分リン酸
種類酸性(有リン)
容量(kg)2.5
使用濃度2~5%
1個(2.5kg)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
名称りん酸
等級一級
化学式H3PO4
濃度(%)85
化学組成H3PO4
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-79
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量98.00
CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。