19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ 内寸法(mm)320×240×130 収納量500mL(Φ75mm以下)×12本 外寸法(mm)365×280×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックパーツトレー
12小間に分かれたパーツトレーです。1つあたりの小間内寸法は91×99(mm)です。
材質塩ビ 型番9058 内寸法(縦×横)(mm)91×99(12小間) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)434×337×70
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。 500ml試薬瓶を上段に3本、下段3本、計6本収納できます。カギ付。 カギ、蝶番を除きすべて塩ビ製です。
付属品カギ付きパッチン 材質本体:塩ビ、フタ:塩ビ 本体:白、フタ:オレンジ 内寸法(mm)264×184×304 外寸法(mm)270×190×310H
1台
21,980 税込24,178
22日以内出荷

アズワン薬品トレー
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01 材質PP(ポリプロピレン) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
3,663 税込4,029
当日出荷

トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01 材質トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97 収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP 寸法(mm)400×280×125
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP 質量(g)940 外寸(mm)392×203×328 内寸(mm)165×165×312(1マス)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP ブルー 容量(L)11 内寸法(mm)374×254×117 仕切板長×2、短×2(9分割) 外寸法(mm)400×280×125
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 材質発泡PE(ポリエチレン)
1ケース(10枚)
6,336 税込6,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニル タイプ500mL瓶 内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理に。 材質PP 耐熱温度(℃)-5~120
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離合社水色計
白昼、水面の真上から見た海水(湖水)の色を水色として、No.1~21の色階の標準色で表します。 ●フォーレル・ウーレ共に水の色を11段階に分類し、それぞれがガラスの瓶に封入されています。 ●フォーレルのセットは青から緑の11段階、ウーレは緑から茶の11段階が箱に入っています。
付属品収納用ビニールケース
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スンプ板・スンプ液のセットで便利なケース入です。 作業時間も10~20分と非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容スンプ板B:90枚、スンプ液1号液・2号液:各20mL、スンプ台紙:100枚、スポイト、ポリ滴瓶、ピンセット、収納プラスチックケース
1式
6,298 税込6,928
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング