科学研究・開発用品 :「番号表示」の検索結果

特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。 各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。 積重ねやすいデザイン。 丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。 ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。 フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
1ケース(1個×75包)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアルコンテナ
各ホールに番号を表示しています。発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。
配列4×5
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マット紙タイプのフリーボックス光触媒コーティングされているので霜が付きにくくなっています箱の底に各ウェルの座標番号が表示されています
1箱(12個)
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台 アズワン品番65-9234-95
1個
3,298 税込3,628
欠品中

Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台 アズワン品番65-9234-97
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)10 高さ外寸(mm)45 長さ外寸(mm)12 幅外寸(mm)12
1セット(100個)
3,459 税込3,805
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台 アズワン品番65-9234-96
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

広口になっているので洗浄液の補充が容易です。化学名と重要安全情報が4言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語)で表示されています。ヨーロッパの安全基準であるGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に適合しています。正確なコントロールを実現する精密ノズルが一体成型されたP.Pキャップ、逆流を最適化するユニークな分配管設計および安定した液体移送、容易に内容物の認識を可能にする色分けされたキャップと瓶、容易に内容物の識別を可能にする化学名と化学式とCAS番号の表示、新しくデザインされた図を備えたGHSは最新の改正を反映しています。(2024年3月時点)、危険な液体の重大度を識別する「可燃性」、「危険」等の警告文言
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

USP Class VI。持ち運びに便利なハンドル付き。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。オートクレーブ不可
1個
10,919 税込12,011
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品番1175はマイクロテストチューブ用です。
穴径(Φmm)14.5 深さ(mm)18 穴数119 本体寸法(mm)220×220×32H 仕様製品には番号などの表示はありません。 TGK品番198-23-30-03
1箱
4,898 税込5,388
3日以内出荷

KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース 測定範囲MLSS:0~20000mg/L 質量(g)本体/290 検出部/約550 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定項目MLSS 水深 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他) 大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
269,800 税込296,780
3日以内出荷

USP Class VI。オートクレーブ可。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。4℃以下の環境でも使用可能。ウォーターバス内で浮かない
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。配線ケーブルは熱電対の10対ツイストペア線です。10色の色分けと番号表示で接続ミスを防止します。熱電対コネクタで着脱が容易に行えます。
1個
50,100 税込55,110
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570 アズワン品番67-6431-38
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:弁当箱、パン、ごはん、トレーパック、ケーキ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:628×417×H42mm●重量:約1330g●耐熱温度:0~80℃●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●L×W×H:643×424×187mm●L2×W2×H2:537×355×114mm●L3×W3×H3/H4:513×329×110/154mm●外寸は最大寸法を表示しています。L=長手寸法 W=短手寸法 H=高さ 寸法図は底部寸法(最小数値)を表示しています。●コード番号:AF6553 アズワン品番67-2477-62
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(5升入)、寿司しゃり、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(2升入)、寿司しゃり。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット紙タイプのフリーボックス光触媒コーティングされているので霜が付きにくくなっています箱の底に各ウェルの座標番号が表示されています
仕様入数:12個 サイズ(mm):133×92×32 アズワン品番62-0892-31
1箱(12個)
9,798 税込10,778
10日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ330・Φ255(底径)×H258mm●容量:16L●板厚:0.4mm●※容量の表示は満水容量となります。●コード番号:AA1067 アズワン品番67-2417-85
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:牛乳ティアパック(24本)、ハム、生クリーム、トレーパック、牛肉、冷凍パン生地。※オプションで保冷能力が更にアップする蓄冷剤(ステンレス金具付)があります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●ヒーター容量:45W●槽容量:1.9L●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):有●▼High/Low切替機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:有●▼高温アラーム表示:有●オートモード:有●Bransonic(R)●コード番号:291430N アズワン品番67-2184-79
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●槽容量:1.9L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291427N アズワン品番67-2184-86
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。 食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース 寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214 質量(g)290(本体)、約550(検出器) 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000 測定項目MLSS ケーブル長(m)6 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 データ数最大30件(データ番号、測定値表示) 分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):397×318×381●槽内寸法(mm):297×152×150●槽容量:5.7L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:ドレイン付き●重量:5.9kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291435N アズワン品番67-2184-80
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm) 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII) 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9945-01-22 最大トルク(N・cm)150 校正証明書点検・検査書
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19300 アズワン品番65-8688-17
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:200●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 200 アズワン品番65-8688-13
1個
7,198 税込7,918
欠品中

日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 300 アズワン品番65-8688-14
1個
7,598 税込8,358
欠品中

日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:100●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19100 アズワン品番65-8688-15
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウェルプレート上のサンプル、溶液滴下ステップの自動追跡・記録ができます。タブレットディスプレイ上にカラー、番号で滴下ステップを表示し、どのサンプル、溶液をどのウェルへ滴下したか確認できます。
種別TK-01 アズワン品番3-5858-01
1セット
169,800 税込186,780
24日以内出荷

80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz) 撹拌容量(L)80(H2O) アズワン品番1-6608-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
599,800 税込659,780
31日以内出荷

。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):336×305×304●槽内寸法(mm):238×138×100●槽容量:2.8L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:4.4kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:有●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291433N アズワン品番67-2184-83
1台
169,800 税込186,780
43日以内出荷

ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20 アズワン品番67-6599-73
1ケース(20包×25個)
57,980 税込63,778
93日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります