172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)円錐遠沈管 目盛付
容量(mL)10 仕様栓なし、目盛付き TGK品番0988-04-50-57 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105 目盛(mL)0.2 目盛精度(±mL)0.2
1本
851 税込936
6日以内出荷

目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(10個)
21,780 税込23,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
22,176 税込24,394
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50 TGK品番975-04-63-04 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛付き
1ケース(5本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス 仕様目盛付き ピペットの種類駒込ピペット
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1本
2,970 税込3,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
32,175 税込35,393
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
全長(mm)127 精度±0.5% チューブ長さ(cm)吸引:約43
1箱(250個)
8,198 税込9,018
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1箱(50本)ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類コニカルビーカー 材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目盛付き&リム付きの試験管
材質ほうけい酸ガラス
1セット(50本)
9,000 税込9,900
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)50 仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製 TGK品番975-04-63-02 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛付き
1ケース(5本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

寸法(mm)外径Φ28×本体全長L100mm 透明 容量(mL)30 目盛1.0mL 目盛精度(±mL)0.6 摺栓透明共通摺合せ19/17 入数(本)10
1箱
54,648 税込60,113
32日以内出荷

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

1箱(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性。再現性に優れている。サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)
仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済み アズワン品番65-4340-20
1セット(500本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン) アズワン品番62-2706-05
1個
59 税込65
翌々日出荷

クロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 目安目盛付きです。 8連・12連ピペッターに対応しています。
材質硼珪酸ガラス-1 幅(mm)(V型底)118
1個
15,100 税込16,610
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞穂化成工業正角瓶
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付(10ml間隔)。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(mL)50 品番140 口内径(Φmm)17 アズワン品番63-1277-88
1本
109 税込120
5日以内出荷

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌 アズワン品番65-5638-46
1箱(1包×4本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌 アズワン品番65-5638-45
1箱(1包×4本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷


使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
439 税込483
当日出荷

TGK(東京硝子器械)PPバケツ 本体 PO-13A
スタッキングできます。 目盛付きです。
容量(L)12.7 材質本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー 寸法(Φ×高さH)(mm)290×265
1個
3,623 税込3,985
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PPバケツ 蓋 PO-13B
スタッキングできます。 目盛付きです。
材質本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー 仕様12.7L用 寸法(Φ×高さH)(mm)308×19
1個
762 税込838
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング